จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HOFFMAN A664PHC สิ่งที่แนบมาที่ไม่ใช่โลหะ 6.12 นิ้วสูง x 6.12 นิ้ว | AG2TPT 32FR52

HOFFMAN A664PHC กล่องหุ้มอโลหะ 6.12 นิ้วสูง x 6.12 นิ้วกว้าง

In Stock
รายการ: AG2TPT รุ่น: A664PHCข้ามอ้างอิง: 32FR52
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
฿6,735 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรงขัง
วัสดุพื้นฐานอโลหะ
สีสีเทาอ่อน
ความลึก4.38 "
คุณสมบัติของฝาปิดสลักปลดเร็ว
ประเภทฝาปิดตู้ที่ใส่บานพับ
เสร็จสิ้นRAL 7035 พื้นผิวสีเทาอ่อน
ปะเก็นยูรีเทน
ความสูง6.12 "
แผงภายใน32 FR91
อัตราส่วน IP66
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง
วัสดุโพลีเอสเตอร์ที่ไม่เคลือบแก้ว
การติดผนัง
คะแนน NEMA4, 4X, 12, 13
ความกว้าง6.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแผงภายในความกว้างราคา
HOFFMAN A10106PHC สิ่งที่ส่งมาด้วยอโลหะ 10.05 นิ้วสูง x กว้าง 10.05 นิ้ว | AG2TPL 32FR 46 A10106PHC6.38 "10.05 "A10P10AL10.05 "฿9,175
HOFFMAN A1084PHC สิ่งที่แนบมาที่ไม่ใช่โลหะสูง 10.12 นิ้ว x กว้าง 8.12 นิ้ว | AG2TPM 32FR47 A1084PHC4.38 "10.12 "32 FR728.12 "฿8,659
HOFFMAN A12106PHC สิ่งที่แนบมาที่ไม่ใช่โลหะ 12.08 นิ้วสูง x กว้าง 10.08 นิ้ว | AG2TPN 32FR48 A12106PHC6.35 "12.08 "32 FR7510.08 "฿10,665
HOFFMAN A14128PHC สิ่งที่แนบมาที่ไม่ใช่โลหะ 14.02 นิ้วสูง x 12.01 นิ้ว | AG2TPP 32FR49 A14128PHC8.35 "14.02 "32 FR8112.01 "฿12,683
HOFFMAN A16148PHC สิ่งที่แนบมาที่ไม่ใช่โลหะ 16.02 นิ้วสูง x กว้าง 14.01 นิ้ว | AG2TPQ 32FR50 A16148PHC8.35 "16.02 "32 FR8514.01 "฿14,433
HOFFMAN A181610PHC สิ่งที่แนบมาที่ไม่ใช่โลหะ 17.95 นิ้วสูง x 15.94 นิ้ว | AG2TPR 32FR51 A181610PHC10.35 "17.95 "32 FR8815.94 "฿17,821
HOFFMAN A864PHC โครงที่ไม่ใช่โลหะความสูง 8.12 นิ้ว x กว้าง 6.12 นิ้ว | AG2TPU 32FR53 A864PHC4.38 "8.12 "32 FR946.12 "฿6,909

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HOFFMAN A664PHC กล่องหุ้มอโลหะ 6.12 นิ้วสูง x 6.12 นิ้วกว้าง
฿6,735 / หน่วย