HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silver Contacts, Global Limit Switch
สไตล์ | รุ่น | วัสดุลูกกลิ้ง | ความยาวตัวกระตุ้น | ตำแหน่งตัวกระตุ้น | ความกว้างของลูกกลิ้ง | ท่องเที่ยว | สไตล์แอคชูเอเตอร์ | วัสดุแขน | การเคลื่อนไหว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GLEA24A2A | ไนลอน | 1.34 "ถึง 3.11" | ด้าน | 0.25 " | Pretravel (PT) 26 องศา; Overtravel (OT) 49 องศา; การเดินทางที่แตกต่าง (DT) 7 องศา; ตำแหน่งการทำงาน (OP) 26 องศา | แขนก้านหมุน | โลหะ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿9,999 | |
B | GLEA24C | เหล็ก | 1.89 " | Top | 4.7mm | Pretravel (PT) 0.12 นิ้ว; Overtravel (OT) 0.118 ในนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) 0.024 ในตำแหน่งการทำงาน (OP) 1.10 นิ้ว | ลูกสูบลูกกลิ้ง | โลหะ | วัดเชิงเส้น | ฿9,958 | |
C | GLEA24A1B | เหล็ก | 1.83 " | ด้าน | 0.25 " | Pretravel (PT) 26 องศา; Overtravel (OT) 49 องศา; การเดินทางที่แตกต่าง (DT) 8 องศา; ตำแหน่งการทำงาน (OP) 26 องศา | แขนก้านหมุน | เหล็ก | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿10,034 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้างน้ำพุ
- เครื่องอัดอากาศไฟฟ้าแบบอยู่กับที่
- Mop Bucket และ Wringer Combination
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- ตัวกระตุ้นวาล์วไฟฟ้า
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- จ่ายปืน
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- บำบัดน้ำเสีย
- ROCKWOOD พุชบาร์
- LITHONIA LIGHTING แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
- HELICOIL ต๊าปปลั๊กขลุ่ยตรง 3B UNC
- WATTS 174A ซีรี่ส์ วาล์วระบายแรงดันหม้อน้ำ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1-32 Un
- EATON A200 Series NEMA ชุดหน้าสัมผัสเสริมสำหรับการควบคุมมอเตอร์
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT45 มู่เล่ย์ปีกบุช
- ZURN ชุดติดตั้งเพิ่มฟลัชวาล์ว
- NIBCO P-Traps, ทองแดง
- BALDOR / DODGE มัดสายพาน V งานเบา 2MBL