Honeywell Glea24a2a | Global Limit Switch Side Actuatorr Dpdt | 12u948 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL GLEA24A2A Global Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Dpdt | AA4MXR 12U948

HONEYWELL GLEA24A2A ตัวกระตุ้นด้านสวิตช์จำกัดทั่วโลก Dpdt

In Stock
รายการ: AA4MXR รุ่น: GLEA24A2Aอ้างไขว้: 12U948
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
฿9,999 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGlobal Limit Switch Limit
ความยาวตัวกระตุ้น1.34 "ถึง 3.11"
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์10
วัสดุแขนโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
รูปแบบการติดต่อDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silver Contacts
ความลึก1.18 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2.37 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 4, 12, 13
แรงปฏิบัติการ1.5 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 185 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.75 "
วัสดุลูกกลิ้งไนลอน
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.25 "
ท่องเที่ยวPretravel (PT) 26 องศา; Overtravel (OT) 49 องศา; การเดินทางที่แตกต่าง (DT) 7 องศา; ตำแหน่งการทำงาน (OP) 26 องศา
UPC743406326922
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300AC / 250DC
ความกว้าง2.56 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกกลิ้งความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวสไตล์แอคชูเอเตอร์วัสดุแขนการเคลื่อนไหวราคา
HONEYWELL GLEA24A1B Global Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านข้าง Dpdt | AA4LZK 12U245 GLEA24A1Bเหล็ก1.83 "ด้าน0.25 "Pretravel (PT) 26 องศา; Overtravel (OT) 49 องศา; การเดินทางที่แตกต่าง (DT) 8 องศา; ตำแหน่งการทำงาน (OP) 26 องศาแขนก้านหมุนเหล็กCW / ทวนเข็มนาฬิกา฿10,034
HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch ตัวกระตุ้นยอดนิยม Dpdt | AA4LZL 12U246 GLEA24Cเหล็ก1.89 "Top4.7mmPretravel (PT) 0.12 นิ้ว; Overtravel (OT) 0.118 ในนาที; การเดินทางที่แตกต่างกัน (DT) 0.024 ในตำแหน่งการทำงาน (OP) 1.10 นิ้วลูกสูบลูกกลิ้งโลหะวัดเชิงเส้น฿9,958

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL GLEA24A2A ตัวกระตุ้นด้านสวิตช์จำกัดทั่วโลก Dpdt
฿9,999 / หน่วย