HONEYWELL ตัวกระตุ้นก้านลูกกลิ้งยาว สวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมี่ยม
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | การเดินทางที่แตกต่างกัน | สูงสุด Pretravel | แรงปฏิบัติการ | การท่องเที่ยวมากกว่า | กำลังเผยแพร่ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-7D17D8-207 | 1A | 0.042 " | 0.12 " | ออนซ์ 5 | 0.05 " | - | 125 VAC | ฿800 | |
B | V7-2B17D8-207 | 3A | 0.025 " | 0.115 " | ออนซ์ 1.59 | 0.065 " | ออนซ์ 0.10 | 277 VAC | ฿307 | |
C | V7-1C17D8-207 | 15A | 0.025 " | 0.115 " | ออนซ์ 3.17 | 0.06 " | ออนซ์ 0.31 | 277 VAC | ฿307 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบพัดลมคอนเดนเซอร์
- มาตรวัดระดับของเหลว
- ล็อคแบบบิด
- อุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์
- เครื่องดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ป้องกันการตก
- รถบรรทุกมือ
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- ถุงขยะและซับใน
- AMERICAN LOCK กุญแจล็อคแบบอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ แบบคีย์เหมือนกัน
- STRONG HOLD ตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของบานประตูมาตรฐาน
- MILLER - WELDCRAFT จับยาง
- GUARDAIR ปืนลมนิรภัย Ultra Quietforce
- MJ MAY ม้วนสต็อก 2 ฟุต X 18 นิ้ว
- SOUTHWIRE COMPANY ลวดทองแดงซีรีส์ GPT
- GENERAL PIPE CLEANERS ท่อระบายน้ำ
- SPEARS VALVES ABS-71 ปูนซิเมนต์ ABS สีเหลืองขนาดกลาง
- ALLEGRO SAFETY ชุดประกอบ Manifold
- NIBCO เสื้อยืด, โพรพิลีน