จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL V7-2B17D8-207 สวิตช์มินิระดับพรีเมียม 3a Spdt ก้านลูกกลิ้งยาว | AB7TQA 24A282

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt ก้านลูกกลิ้งยาว

In Stock
รายการ: AB7TQA Model: V7-2B17D8-207ข้ามอ้างอิง: 24A282

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
ความยาวตัวกระตุ้น1.35 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน3A
ความลึก0.4 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.025 "
ความสูง0.63 "
วัสดุที่ใช้ผลิตPCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.14 "
สูงสุด Pretravel0.115 "
มิติการติดตั้ง0.41 x 0.87 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 1.59
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.065 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.10
ประเภทขั้วQuick Connect
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ก้านลูกกลิ้งยาว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันการเดินทางที่แตกต่างกันสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่คะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HONEYWELL V7-1C17D8-207 สวิตช์พื้นฐานจิ๋ว 15 A, SPDT | AB7TPC 24A255 V7-1C17D8-20715A0.025 "0.115 "ออนซ์ 3.170.06 "ออนซ์ 0.31277 VAC฿307
HONEYWELL V7-7D17D8-207 Premium Mini Switch 1a Spdt ก้านลูกกลิ้งยาว | AB7TRG 24A316 V7-7D17D8-2071A0.042 "0.12 "ออนซ์ 50.05 "-125 VAC฿830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt ก้านลูกกลิ้งยาว
฿307 / หน่วย