HONEYWELL NT Series, DPST สวิตช์สลับ To
สไตล์ | รุ่น | คะแนนการติดต่อ AC | คะแนนการติดต่อ DC | HP | ก้าน Dia และขนาดเกลียว | สลับฟังก์ชั่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NT1-6 | 0.5A ถึง 10A @ 0.5V ถึง 277V | 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ถึง 18A @ 0.5V ถึง 28V | 1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC | 15 / 32-32 น | เปิด / ปิดชั่วขณะ | ฿2,324 | |
A | 2NT1-2 | 0.5A ถึง 15A @ 0.5V ถึง 277V | 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ถึง 20A @ 0.5V ถึง 28V | 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC | 0.47 " | เปิด / ปิด | ฿2,008 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบเลื่อยลูกสูบ
- ฮาร์ดแวร์ประตูไม้
- Quick-Disconnect Tube ฟิตติ้ง
- เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศแบบใช้อากาศ
- Suspenders
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- กลอง
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ยกฮาร์ดแวร์
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- DYNAQUIP CONTROLS โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ NAMUR
- NORTON ABRASIVES แผ่นขัด Hook-and-Loop เซรามิค
- COOPER B-LINE รันเวย์รถไฟ
- BENCHMARK SCIENTIFIC อะแดปเตอร์สำหรับไมโครโรเตอร์
- VERMONT GAGE Chr Z Go/NoGo ส่วนประกอบย้อนกลับ,
- ROADPRO CB Mic พร้อมสาย SS
- VOLLRATH สวิทช์
- MCR SAFETY ถุงมือทำงานทนต่อการตัด Cut Pro Ninja Force
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDNS