Honeywell 2nt1-6 | สลับสวิตช์ Dpst เปิด/ปิด | 24d413 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL 2NT1-6 สวิตช์สลับ Dpst เปิด / ปิด | AB7VZM 24D413

HONEYWELL 2NT1-6 สวิตช์สลับเปิด/ปิด Dpst

In Stock
รายการ: AB7VZM รุ่น: 2NT1-6ข้ามอ้างอิง: 24D413
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
฿2,324 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC0.5A ถึง 10A @ 0.5V ถึง 277V
สีตัวกระตุ้นเงิน
ความยาวตัวกระตุ้น0.68 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ก้านมาตรฐาน
รูปแบบการติดต่อพสวท
คะแนนการติดต่อ DC0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A ถึง 18A @ 0.5V ถึง 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ4
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-85 องศาถึง 160 องศา F
การใช้งานที่แนะนำลิฟท์ทางอากาศและขากรรไกร, รถขนย้ายขนย้ายแบบติดตั้งบนรถบรรทุก, เครนและงานก่อสร้าง, การเกษตรและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ, หน่วยควบคุมพื้นโรงงาน, ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือกล
ก้าน Dia และขนาดเกลียว15 / 32-32 น
ลำต้นยาว0.47 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิดชั่วขณะ
ขั้วสกรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (เงิน)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Step Base

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนการติดต่อ ACคะแนนการติดต่อ DCHPก้าน Dia และขนาดเกลียวสลับฟังก์ชั่นราคา
HONEYWELL 2NT1-2 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpst 4 ปิด / เปิด | AB7VZD 24D405 2NT1-20.5A ถึง 15A @ 0.5V ถึง 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A ถึง 20A @ 0.5V ถึง 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "เปิด / ปิด฿2,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL 2NT1-6 สวิตช์สลับเปิด/ปิด Dpst
฿2,324 / หน่วย