HONEYWELL แผงเมาท์ลูกสูบแอคชูเอเตอร์สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่
สไตล์ | รุ่น | ความยาวตัวกระตุ้น | การเดินทางที่แตกต่างกัน | สูงสุด Pretravel | แรงปฏิบัติการ | การท่องเที่ยวมากกว่า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BZ-2RQ-A2 | 1" | 0.0004 ถึง 0.0020 " | 0.015 " | 9.0 ถึง 13.0 ออนซ์ | 0.219 " | 125 VAC | ฿2,513 | |
B | BZ-2RQ1T | 2" | 0.0004 ถึง 0.0020 " | 0.015 " | 9.0 ถึง 13.0 ออนซ์ | 0.219 " | 250 VAC | ฿2,413 | |
C | BZ-2RQ77 | 2" | 0.0004 ถึง 0.0020 " | 0.015 " | 9.0 ถึง 13.0 ออนซ์ | 0.219 " | 250 VAC | ฿3,154 | |
D | BZ-3RQ1-A2 | 2" | 0.0008 " | 0.02 " | 14.0 ถึง 20.0 ออนซ์ | 0.219 " | 250 VAC | ฿2,076 | |
E | BZ-2RQ66 | 2" | 0.0004 ถึง 0.0020 " | 0.015 " | 9.0 ถึง 13.0 ออนซ์ | 0.219 " | 250 VAC | ฿2,695 | |
F | BZ-2RQ68 | 2" | 0.0004 ถึง 0.0020 " | 0.015 " | 9.0 ถึง 13.0 ออนซ์ | 0.125 " | 250 VAC | ฿3,155 | |
G | BZ-RQ1-A2 | 2" | 0.0002 " | 0.012 " | 6 ถึง 9.5 ออนซ์ | 0.219 " | 250 VAC | ฿2,323 | |
H | BZ-2RN702 | 2" | 0.0004 ถึง 0.0020 " | 0.015 " | 9.0 ถึง 13.0 ออนซ์ | 0.125 " | 125 VAC | ฿3,366 | |
I | BZ-2RQ784 | 2" | 0.0004 ถึง 0.0020 " | 0.015 " | 9.0 ถึง 13.0 ออนซ์ | 0.14 " | 250 VAC | ฿3,965 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวอย่างการขนส่งคูลเลอร์
- อุปกรณ์เสริมตาราง
- ตัวลดความเร็วและเฟืองขับ
- อุปกรณ์เสริมระบบกรองน้ำ
- เครื่องมิลลิ่ง T-Nuts
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- MSA หมวกกันน็อกไฟ
- OK INDUSTRIES เครื่องมือเจาะลงที่ใช้แบตเตอรี่
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z216-MK ซีรี่ส์เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็น
- DIXON ที่หนีบสายรัด
- PASS AND SEYMOUR ที่ชาร์จ USB Radiant Series พร้อมเต้ารับแบบดูเพล็กซ์ป้องกันการงัดแงะ
- THOMAS & BETTS KN10 Series สายตัดการเชื่อมต่อ
- KERICK VALVE วาล์วลูกลอยและลูกลอยแบบมีแขนยึด
- HUMBOLDT ขวดแก้ว Erlenmeyer
- SMC VALVES ชุด
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ HM-H1, ขนาด 852, ตัวลดเกียร์หนอน Ironman