จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL BZ-2RQ77 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ระดับพรีเมียม, 15A, 250VAC, ลูกสูบเคลื่อนที่เกิน | AB7บาท 24A059

HONEYWELL BZ-2RQ77 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่พิเศษ, 15A, 250VAC, พลั้งเจอร์โอเวอร์ทราเวล

In Stock
รายการ: AB7THB รุ่น: BZ-2RQ77ข้ามอ้างอิง: 24A059
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
฿3,218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap พื้นฐานขนาดใหญ่
ความยาวตัวกระตุ้น2"
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.7 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.0004 ถึง 0.0020 "
ความสูง1"
วัสดุที่ใช้ผลิตฟีนอลิกวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความยาว2"
สูงสุด Pretravel0.015 "
มิติการติดตั้ง1 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ9.0 ถึง 13.0 ออนซ์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-67 องศาถึง 185 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.219 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 4.00
ประเภทขั้วสกรู
ประเภทของแอคชูเอเตอร์แผงยึดลูกสูบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • MICRO SWITCH Honeywell BZ-2RQ77 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมที่ออกแบบด้วยกลไก snap-action เหมาะสำหรับการควบคุมระบบชลประทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์/ทันตกรรม วาล์ว เครื่องกด และเครื่องมือกล
  • โครงสร้างฟีนอลสำหรับทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อน และหน้าสัมผัสสีเงินเพื่อการนำไฟฟ้าสูงสุดและลดความร้อน
  • ผ่านการทดสอบทางกลมากถึง 20 ล้านรอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
  • คุณลักษณะของตัวกระตุ้นลูกสูบ overtravel แบบติดตั้งบนแผงที่ต้องการแรงในการทำงาน 9 ถึง 13 ออนซ์
  • รูยึดยาวช่วยให้ติดตั้งได้อย่างแม่นยำและการออกแบบสปริงแบนภายในเพื่อดูดซับแรงกระแทก
  • เป็นไปตามมาตรฐาน UL, CSA, CE, DEMKO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นการเดินทางที่แตกต่างกันสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการการท่องเที่ยวมากกว่าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HONEYWELL BZ-2RN702 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Plunger | Mouser ไทย AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 ถึง 0.0020 "0.015 "9.0 ถึง 13.0 ออนซ์0.125 "125 VAC฿3,437
HONEYWELL BZ-2RQ1T Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Plunger | Mouser ไทย AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004 ถึง 0.0020 "0.015 "9.0 ถึง 13.0 ออนซ์0.219 "250 VAC฿2,413
HONEYWELL BZ-2RQ66 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt แผงลูกสูบ | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 ถึง 0.0020 "0.015 "9.0 ถึง 13.0 ออนซ์0.219 "250 VAC฿2,695
HONEYWELL BZ-2RQ68 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt แผงลูกสูบ | AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004 ถึง 0.0020 "0.015 "9.0 ถึง 13.0 ออนซ์0.125 "250 VAC฿3,155
HONEYWELL BZ-2RQ784 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Plunger | Mouser ไทย AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004 ถึง 0.0020 "0.015 "9.0 ถึง 13.0 ออนซ์0.14 "250 VAC฿4,021
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panel Mount Plunger | Mouser ไทย AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 ถึง 0.0020 "0.015 "9.0 ถึง 13.0 ออนซ์0.219 "125 VAC฿2,544
HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 สวิตช์สแน็ปพื้นฐานขนาดใหญ่ 15a Spdt แผงลูกสูบ | AB7TJR 24A097 BZ-3RQ1-A22"0.0008 "0.02 "14.0 ถึง 20.0 ออนซ์0.219 "250 VAC฿2,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL BZ-2RQ77 สวิตช์พื้นฐานขนาดใหญ่พิเศษ, 15A, 250VAC, พลั้งเจอร์โอเวอร์ทราเวล
฿3,218 / หน่วย