HONEYWELL Pin Plunger Actuator สวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
สไตล์ | รุ่น | กำลังเผยแพร่ | ความยาวตัวกระตุ้น | รูปแบบการติดต่อ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | การเดินทางที่แตกต่างกัน | สูงสุด Pretravel | แรงปฏิบัติการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-5F17D8 | - | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 250 VAC | 3A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | ออนซ์ 0.53 | ฿599 | |
B | V7-4A17D8 | - | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 277 VAC | 5A | 0.01 " | 1.19mm | 0.25N | ฿313 | |
C | V7-3E17E9 | ออนซ์ 0.18 | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 250 VAC | 10A | 0.01 " | 1.19mm | 0.49N | ฿273 | |
D | V7-3E17D8 | ออนซ์ 0.18 | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 277 VAC | 10A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | ออนซ์ 1.7 | ฿238 | |
E | V7-1Z19E9 | ออนซ์ 0.70 | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 250 VAC | 25A | 0.01 " | 0.047 " | ออนซ์ 7.9 | ฿433 | |
F | V7-1V29E9 | ออนซ์ 0.70 | 1.14 " | SPST-NO | 277 VAC | 21A | 0.01 " | 1.19mm | 2.22N | ฿604 | |
G | V7-1V19E9 | ออนซ์ 0.70 | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 277 VAC | 21A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | ออนซ์ 7.9 | ฿696 | |
H | V7-1B37D8 | ออนซ์ 0.86 | 1.14 " | SPST-NC | 277 VAC | 3A | 0.01 " | 1.19mm | 1.47N | ฿224 | |
I | V7-1B17D8 | ออนซ์ 0.86 | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 250 VAC | 3A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | ออนซ์ 5.3 | ฿276 | |
J | V7-1S17D8 | ออนซ์ 0.86 | 1.14 " | สพท | 125 VAC | 0.1A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | ออนซ์ 5.3 | ฿407 | |
K | V7-1C37D8 | ออนซ์ 0.86 | 1.14 " | SPST-NC | 250 VAC | 15A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | ออนซ์ 5.3 | ฿197 | |
L | V7-1C27E9 | ออนซ์ 0.86 | 1.14 " | SPST-NO | 277 VAC | 15A | 0.01 " | 1.19mm | 1.47N | ฿346 | |
M | V7-1C17D8 | ออนซ์ 0.86 | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 250 VAC | 15A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | ออนซ์ 5.3 | ฿253 | |
N | V7-1C17E9 | ออนซ์ 0.88 | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 277 VAC | 15A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | ออนซ์ 5.3 | ฿245 | |
O | V7-2B17D8 | ออนซ์ 0.353 | 1.14 " | สพท | 250 VAC | 3A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | ออนซ์ 2.63 | ฿269 | |
P | V7-2B17E9 | ออนซ์ 0.353 | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 277 VAC | 3A | 0.01 " | 1.19mm | 0.74N | ฿266 | |
Q | V7-6B19D8 | ออนซ์ 4.00 | 1.14 " | สพท | 277 VAC | 3A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | 6 ถึง 14 ออนซ์ | ฿399 | |
R | V7-6C17D8 | ออนซ์ 4.00 | ไม่สามารถใช้งาน | สพท | 277 VAC | 15A | 0.002 ถึง 0.010 " | 0.047 " | 6 ถึง 14 ออนซ์ | ฿263 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือวูบวาบและ Swaging
- ระบบกรอบโครงสร้าง Acc.
- แฟนยาม
- ลวดตะกั่วทดสอบ
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- ระบบล็อค
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์ลม
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- GROTE สำรองไฟรอบ
- DYNALON ยืนสนับสนุน
- TSUBAKI สเตอร์ 3.940 ด้านนอก # 40
- KETT TOOLS สกรูสนาม
- KETT TOOLS เลื่อยแผง
- OIL SAFE เกจวัดระดับ
- MARTIN SPROCKET ลิ่มสต็อก Hi-Cap ซีรี่ส์ 3V 2 มัด QD ร่อง
- BALDOR / DODGE เทเปอร์ล็อค บูช รูมัด ส่วน 8V
- ELOBAU EloProtect M Series เซ็นเซอร์ความปลอดภัยที่กระตุ้นด้วยแม่เหล็ก
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES4M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์