Honeywell V7-1b37d8 | พรีเมี่ยม Mini Snap Switch 3a Spnc Pin Plunger | 24a248 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spnc Pin Plunger | lung AB7TNV 24A248

HONEYWELL V7-1B37D8 สวิตช์ Mini Snap ระดับพรีเมี่ยม 3a Spnc Pin Plunger

In Stock
รายการ: AB7TNV รุ่น: V7-1B37D8ข้ามอ้างอิง: 24A248

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿224 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
ความยาวตัวกระตุ้น1.14 "
รูปแบบการติดต่อSPST-NC
คะแนนปัจจุบัน3A
ความลึก0.4 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.01 "
ความสูง0.63 "
วัสดุที่ใช้ผลิตPCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.14 "
สูงสุด Pretravel1.19mm
มิติการติดตั้ง0.41 x 0.87 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการ1.47N
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า1.27mm
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.86
ประเภทขั้วQuick Connect
ประเภทของแอคชูเอเตอร์พินลูกสูบ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกำลังเผยแพร่ความยาวตัวกระตุ้นรูปแบบการติดต่อคะแนนแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันการเดินทางที่แตกต่างกันสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการราคา
HONEYWELL V7-1B17D8 พรีเมี่ยมมินิสแน็ปสวิตช์ 3a Spdt Pin Plunger | AB7TNM 24A240 V7-1B17D8ออนซ์ 0.86ไม่สามารถใช้งานสพท250 VAC3A0.002 ถึง 0.010 "0.047 "ออนซ์ 5.3฿276
HONEYWELL V7-1C17D8 สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็ก, SPDT, 15A, 250VAC, ลูกสูบ | AB7TNX 24A250 V7-1C17D8ออนซ์ 0.86ไม่สามารถใช้งานสพท250 VAC15A0.002 ถึง 0.010 "0.047 "ออนซ์ 5.3฿253
HONEYWELL V7-1C17E9 พรีเมี่ยมมินิสวิตช์ 15a Spdt Pin Plunger | AB7TPF 24A259 V7-1C17E9ออนซ์ 0.88ไม่สามารถใช้งานสพท277 VAC15A0.002 ถึง 0.010 "0.047 "ออนซ์ 5.3฿245
HONEYWELL V7-1C27E9 พรีเมี่ยมมินิสวิทช์ 15a Spno Pin Plunger | AB7TPH 24A262 V7-1C27E9ออนซ์ 0.861.14 "SPST-NO277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N฿346
HONEYWELL V7-1C37D8 พรีเมี่ยมมินิสวิตช์ 15a Spnc Pin Plunger | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D8ออนซ์ 0.861.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 ถึง 0.010 "0.047 "ออนซ์ 5.3฿197
HONEYWELL V7-1S17D8 พรีเมี่ยมมินิสวิตช์ 0.1a Spdt Pin Plunger | AB7TPK 24A265 V7-1S17D8ออนซ์ 0.861.14 "สพท125 VAC0.1A0.002 ถึง 0.010 "0.047 "ออนซ์ 5.3฿407
HONEYWELL V7-1V19E9 พรีเมี่ยมมินิสวิตช์ 21a Spdt Pin Plunger | AB7TPN 24A269 V7-1V19E9ออนซ์ 0.70ไม่สามารถใช้งานสพท277 VAC21A0.002 ถึง 0.010 "0.047 "ออนซ์ 7.9฿696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL V7-1B37D8 สวิตช์ Mini Snap ระดับพรีเมี่ยม 3a Spnc Pin Plunger
฿224 / หน่วย