HONEYWELL แอคทูเอเตอร์แบบก้านลูกกลิ้งจำลอง สวิตช์สแน็ปขนาดเล็กระดับพรีเมี่ยม
สไตล์ | รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความยาวตัวกระตุ้น | คะแนนปัจจุบัน | การเดินทางที่แตกต่างกัน | สูงสุด Pretravel | แรงปฏิบัติการ | การท่องเที่ยวมากกว่า | กำลังเผยแพร่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-1S17D8-263 | 125 VAC | 1.29 " | 0.1A | 0.03 " | 0.11 " | ออนซ์ 3.17 | 0.075 " | ออนซ์ 0.31 | ฿387 | |
B | V7-5F17D8-289 | 250 VAC | 1.15 " | 3A | 0.029 " | 0.125 " | ออนซ์ 0.3 | 0.069 " | - | ฿449 | |
C | V7-3E19E9-263 | 250 VAC | 0.97 " | 10A | 0.03 " | 0.101 " | สูงสุด 33 gf | 0.075 " | สูงสุด 2 gf | ฿371 | |
D | V7-6C17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 15A | 0.065 " | 0.09 " | ออนซ์ 8 | 0.08 " | ออนซ์ 2.00 | ฿289 | |
E | V7-1B17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 3A | 0.03 " | 0.11 " | ออนซ์ 3.17 | 0.06 " | ออนซ์ 0.31 | ฿303 | |
F | V7-1C17D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 15A | 0.024 " | 0.11 " | ออนซ์ 3.2 | 0.061 " | ออนซ์ 0.31 | ฿266 | |
G | V7-7B19D8-263 | 277 VAC | 1.29 " | 11A | 0.032 " | 0.114 " | ออนซ์ 5 | 0.064 " | ออนซ์ 0.494 | ฿360 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร้อยสายไฟและท่อระบายน้ำ
- วาล์วผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้า
- ผลิตภัณฑ์คลีนรูม
- อุปกรณ์เสริมบันได
- อุปกรณ์เสริมชั้นวางของ
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- Staples
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว G3 1/2, 7.5V
- ANVIL ตัวเชื่อมต่อ Tucker
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อโพรพิลีนพร้อมตัวดำเนินการเกียร์ Buna-N
- EATON E2L Type Mining เบรกเกอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์แม่พิมพ์
- VESTIL เครื่องชั่งแบบพันฟิล์มยืดแบบดิจิตอล SWA ซีรีส์
- LEGRIS วาล์วตรวจสอบ
- ALLEGRO SAFETY ถุงลมนิรภัย 8 นิ้ว
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDSS
- TRI-ARC สะพานครอสโอเวอร์เหล็ก ดอกยางแบบหยัก
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch เธรดเดี่ยวสีบรอนซ์เฟืองตัวหนอน