จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HONEYWELL V7-1C17D8-263 มินิสวิทช์ 15a Spdt จำลองลูกกลิ้ง Lever | AB7TPD 24A256

HONEYWELL V7-1C17D8-263 มินิสวิตช์ 15a Spdt คันโยกลูกกลิ้งจำลอง

In Stock
รายการ: AB7TPD Model: V7-1C17D8-263ข้ามอ้างอิง: 24A256
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
฿293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียม
ความยาวตัวกระตุ้น1.29 "
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน15A
ความลึก0.4 "
การเดินทางที่แตกต่างกัน0.024 "
ความสูง0.63 "
วัสดุที่ใช้ผลิตPCT โพลีเอสเตอร์เทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.14 "
สูงสุด Pretravel0.11 "
มิติการติดตั้ง0.41 x 0.87 "ศูนย์
แรงปฏิบัติการออนซ์ 3.2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
การท่องเที่ยวมากกว่า0.061 "
กำลังเผยแพร่ออนซ์ 0.31
ประเภทขั้วQuick Connect
ประเภทของแอคชูเอเตอร์จำลอง Roller Lever
คะแนนแรงดันไฟฟ้า277 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าความยาวตัวกระตุ้นคะแนนปัจจุบันการเดินทางที่แตกต่างกันสูงสุด Pretravelแรงปฏิบัติการการท่องเที่ยวมากกว่ากำลังเผยแพร่ราคา
HONEYWELL V7-1B17D8-263 มินิสวิตช์ 3a Spdt ก้านลูกกลิ้งจำลอง | AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "ออนซ์ 3.170.06 "ออนซ์ 0.31฿320
HONEYWELL V7-1S17D8-263 สวิตช์มินิ 0.1a Spdt ลูกกลิ้งจำลอง | AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "ออนซ์ 3.170.075 "ออนซ์ 0.31฿426
HONEYWELL V7-3E19E9-263 มินิสวิทช์ 10a Spdt จำลองลูกกลิ้ง Lever | AB7TQH 24A291 V7-3E19E9-263250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "สูงสุด 33 gf0.075 "สูงสุด 2 gf฿379
HONEYWELL V7-5F17D8-289 มินิสวิตช์ 3a Spdt ก้านลูกกลิ้งจำลอง | AB7TQN 24A296 V7-5F17D8-289250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "ออนซ์ 0.30.069 "-฿494
HONEYWELL V7-6C17D8-263 มินิสวิตช์ 15a Spdt ลูกกลิ้งจำลอง | AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "ออนซ์ 80.08 "ออนซ์ 2.00฿323
HONEYWELL V7-7B19D8-263 มินิสวิทช์ 11a Spdt จำลอง Roller Lever | AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "ออนซ์ 50.064 "ออนซ์ 0.494฿360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HONEYWELL V7-1C17D8-263 มินิสวิตช์ 15a Spdt คันโยกลูกกลิ้งจำลอง
฿293 / หน่วย