HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ท่อ PolyTuff II อโลหะที่ยืดหยุ่นได้ 100 ฟุต PVC
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B2038 | 2" | 3 / 8 " | 0.494 " | 0.7 " | ฿8,952 | |
A | B2050 | 2" | 1 / 2 " | 0.632 " | 0.83 " | ฿8,849 | |
A | B2100 | 3" | 1" | 1.054 " | 1.303 " | ฿20,045 |
ท่ออโลหะ PolyTuff II ยืดหยุ่น 100 ฟุต PVC
Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff II Series ท่อร้อยสายที่ยืดหยุ่นและไม่เป็นโลหะเหลวถูกนำมาใช้ในงานภายในอาคารเพื่อป้องกันและเดินสายไฟฟ้าเข้าไปในผนังในพื้นที่ทำงานเชิงพาณิชย์และในโรงงานอุตสาหกรรม ท่อขนาด 100 ฟุตเหล่านี้มีโครงสร้างพีวีซีแข็งเพื่อให้สามารถดัดบิดและหมุนได้โดยไม่แตกหัก พวกเขาสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 140 องศา F. เลือกจากท่อสีดำที่หลากหลายเหล่านี้ซึ่งมีจำหน่ายในขนาดการค้า 3/8, 1/2 และ 1 นิ้ว
เรายังมี ท่อ PolyTuff I ที่ไม่ใช่โลหะแบบยืดหยุ่น สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ AC
- สลักเกลียว
- สายระบบพู่ห้อย
- ช่างเชื่อม MIG
- เครื่องมือติดตั้งและถอดยาง
- โคมไฟ
- ระบบทางเดินหายใจ
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- รู้สึกว่า
- BRADY แท็กอันตราย, โพลีเอสเตอร์สำหรับงานหนัก, 5-1 / 2 "x 3"
- JACOBS CHUCK ส่วนขยายของซ็อกเก็ต
- APPROVED VENDOR ม้วนขนสแตนเลส
- APPROVED VENDOR กระเป๋าเอนกประสงค์
- BANJO FITTINGS มือจับสแตนเลสสตีล
- WATTS วาล์วประตู
- APOLLO VALVES 61-700 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วขนาดเล็ก
- EATON โพเทนชิโอมิเตอร์ซีรีส์ E34
- EATON ข้อต่อท่อหางปลาซีรีส์ 1A
- IRONCLAD ถุงมือหนัง Ranchworx