HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000 ข้อต่อและอุปกรณ์เสริมของร่องน้ำ
สไตล์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ความยาว | หมวดหมู่ย่อย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3001AGY | สีเทา | ข้อต่อด้านในแข็ง | 6" | ข้อต่อ | - | ฿611 | |
B | HBL3000WCGY | สีเทา | คลิปลวด | - | คลิป | 1" | ฿190 | |
C | HBL3007CGY | สีเทา | ตัวยึดอุปกรณ์ | - | วงเล็บ | 4.5 " | ฿507 | |
D | HBL3011EGY | สีเทา | Raceway Flat Elbow 90 องศา | 6.4 " | ข้อศอก | - | ฿2,250 | |
E | HBL3003IV | งาช้าง | คลิปสนับสนุนร่องน้ำ | 2.81 " | คลิป | 0.75 " | ฿360 |
HBL3000 Raceway ฟิตติ้งและอุปกรณ์เสริม
Hubbell Wiring Device-Kellems HBL3000 Series raceway fittings และอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบมาสำหรับการหุ้ม ปกป้อง และยึดการใช้งาน พวกเขาทำจากเหล็กเพื่อความทนทาน ทนต่อการขัดถู และน้ำหนักเบา ฝาครอบรางน้ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดเปลือกหุ้มแบบเปิดและสายไฟ ในขณะที่มีจุดตัดสำหรับจุดเชื่อมต่อ เต้ารับ และสวิตช์ เลือกจากแผ่นปิดที่มีให้เลือกมากมาย พร้อมกับอุปกรณ์เข้ามุม ฝาปิดท้าย ข้อศอก และคลิปหนีบลวด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องสั่นแบบนิวเมติก
- หินลับคมผิวเพชร
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- อุปกรณ์เครื่องมือสั่น
- อุปกรณ์ทดสอบดิน
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ปั๊มควบแน่นและอุปกรณ์เสริม
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- สลักบานพับและบานพับ
- YOUNG BROS. STAMP WORKS แสตมป์มือหมายเลข 1s
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์ 1/2 แรงม้า แบบสามเฟส
- AMERICAN TORCH TIP ขนาดปลายตัด
- MERSEN FERRAZ ตัวยึดฟิวส์แบบเซมิคอนดักเตอร์แบบเปิด, 750V, IEC ทรงกระบอก
- SPEARS VALVES PVC Flanges Multi Bolt Pattern, ซ็อกเก็ต ASTM x Multi-bolt Pattern Ring
- SECURALL PRODUCTS M1600 Series Type 4 ตู้บรรจุสารระเบิด
- VOLLRATH ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- LINN GEAR เฟือง QD บุช 60 โซ่
- VESTIL ซีรีส์ SW รอกสลิงแบบติดรถบรรทุก
- BROWNING เฟืองโซ่คู่เจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 100