HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดสายไฟมารีน
สไตล์ | รุ่น | เกจ / ตัวนำ | สีเสื้อ | สูงสุด แอมป์ | การกำหนดสาย NEC | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ไฟแสดงสถานะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL61CM52LED | 6/4 | สีเหลือง | 50 | สโตว์ | 1.075 " | ใช่ | 125/250 | ฿103,998 | |
A | HBL61CM 52 | 6/4 | สีเหลือง | 50 | สโตว์ | 1.075 " | ไม่ | 125/250 | ฿106,309 | |
B | HBL61CM08WLED | 10/3 | ขาว | 30 | STW | 0.665 " | ใช่ | 125 | ฿16,784 | |
C | HBL61CM 08 | 10/3 | สีเหลือง | 30 | สโตว์ | 0.665 " | ไม่ | 125 | ฿15,176 |
ชุดสายทะเล
Hubbell Wiring Device-ชุดสายไฟทางทะเล Kellems เป็นสายต่อที่มีเต้ารับที่ปลายด้านหนึ่งและปลั๊กอีกด้านหนึ่ง ออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างแหล่งพลังงานและอุปกรณ์ สายไฟต่อเหล่านี้มีความยืดหยุ่นและหุ้มด้วยแจ็คเก็ตเทอร์โมพลาสติกเพื่อป้องกันและเป็นฉนวน ได้รับการจัดอันดับ NEMA สำหรับการทำงานที่ปลอดภัยในการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง ปลายตัวเชื่อมต่อมีวงแหวนปิดผนึกโลหะสำหรับส่วนต่อประสานกันน้ำด้านข้างเรือ เลือกจากชุดสายไฟสำหรับเดินทะเลที่มีจำหน่ายในรุ่นตัวนำ 3 (10 AWG) และ 4 (6 AWG)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลิงค์หลัก
- เครื่องแยกการสั่นสะเทือนทรงกระบอก
- Diggers Paving Breakers และ Jackhammers
- อุปกรณ์ดูดพรม
- วาล์วระบายน้ำดับเพลิง
- มอเตอร์ปั๊ม
- เครื่องเป่าลม
- ชุดเครื่องมือช่าง
- สัญญาณ
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- DESCO INDUSTRIES ขวดจ่ายแก้ว
- CALBRITE การลดบูช
- SLUGGER เครื่องตัดวงแหวน 5/8 นิ้ว
- EXTRACT-ALL แขนระบาย
- BENCHMARK SCIENTIFIC Magic Clamp Series แท่นอเนกประสงค์
- BENCHMARK SCIENTIFIC รีเอเจนต์ Accuris Series Taq Polymerase
- SPEARS VALVES PVC สีขาวตาราง 40 แคลมป์ออน Saddles, SR Threaded, Double Outlet, Buna-N O-Ring
- DAYTON ชุดประกอบเรกูเลเตอร์
- DINEX แก้ว
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ BD, ซีรีส์ EL, สไตล์ BD, ขนาด 821, ตัวลดเฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม