HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM08 ชุดสายมารีน 50 ฟุต 10/3 30a สโตว์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดสายไฟทางทะเล |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
เกจ / ตัวนำ | 10/3 |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
สีเสื้อ | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ต | เทอร์โม |
สูงสุด แอมป์ | 30 |
การกำหนดสาย NEC | สโตว์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | L5-30 ป |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | L5-30R |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.665 " |
จำนวนร้านค้า | 1 |
ไฟแสดงสถานะ | ไม่ |
รูปร่าง | รอบ |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 140 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เกจ / ตัวนำ | สีเสื้อ | สูงสุด แอมป์ | การกำหนดสาย NEC | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ไฟแสดงสถานะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL61CM08WLED | 10/3 | ขาว | 30 | STW | 0.665 " | ใช่ | 125 | ฿17,209 | |
HBL61CM 52 | 6/4 | สีเหลือง | 50 | สโตว์ | 1.075 " | ไม่ | 125/250 | ฿122,479 | |
HBL61CM52LED | 6/4 | สีเหลือง | 50 | สโตว์ | 1.075 " | ใช่ | 125/250 | ฿90,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.