HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ท่อร้อยสาย PolyTuff I / PolyTuff II ที่ยืดหยุ่น, PVC
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | โค้งรัศมี | สี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G1150 | ของเหลวแน่น / Polytuff 1 | 3" | สีเทา | 1-1 / 2 " | 1.59 " | 50ft | 1.88 " | 0-176 ฉ | ฿16,868 | |
A | G1125 | ของเหลวแน่น / Polytuff 1 | 6.25 " | สีเทา | 1-1 / 4 " | 1.4 " | 100ft | 1.65 " | 0-176 ฉ | ฿20,995 | |
A | G1200 | ของเหลวแน่น / Polytuff 1 | 10 " | สีเทา | 2" | 2.03 " | 50ft | 2.36 " | 0-176 ฉ | ฿20,623 | |
B | B2125 | ของเหลวแน่น / Polytuff 2 | 5" | Black | 1-1 / 4 " | 1.4 " | 100ft | 1.65 " | 0-140 ฉ | ฿34,341 | |
B | B2200 | ของเหลวแน่น / Polytuff 2 | 5" | Black | 2" | 2.03 " | 50ft | 2.36 " | 0-140 ฉ | ฿30,921 | |
B | B2150 | ของเหลวแน่น / Polytuff 2 | 5" | Black | 1-1 / 2 " | 1.59 " | 50ft | 1.88 " | 0-140 ฉ | ฿23,130 |
ท่อร้อยสายไฟ PolyTuff I / PolyTuff II ที่ไม่ใช่โลหะยืดหยุ่น, PVC
Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff I / PolyTuff II ท่อร้อยสายป้องกันและเดินสายไฟฟ้าเข้าไปในผนังในพื้นที่ทำงานเชิงพาณิชย์และในโรงงานอุตสาหกรรม ท่อร้อยสายไฟ 50/100 ฟุตเหล่านี้มีโครงสร้างพีวีซีแข็งเพื่อให้งอบิดและหมุนได้โดยไม่แตกหัก พวกเขาสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 140 องศา F. เลือกจากท่อร้อยสายสีดำและสีเทาเหล่านี้ที่มีจำหน่ายในขนาดการค้า 1 1/4, 1 1/2 และ 2 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดคาร์ไบด์
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันไฟฟ้า
- คานและตะขอยกรถยก
- ถังเก็บและจ่าย
- การป้องกันใบหน้า
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- มอเตอร์กระแสตรง
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- CHAPIN ชุดซ่อมเครื่องพ่นยา
- BESSEY แคลมป์ 90 องศาแคป
- VALLEY CRAFT รถบรรทุกมือพร้อมล้อลม
- FERVI เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน
- KERN AND SOHN เลนส์ป้องกันเชื้อรา OZB-AO ซีรีส์
- CCL ล็อคลูกเบี้ยว
- ENERPAC ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิค
- HUMBOLDT เกจดิจิตอลพร้อมข้อต่อตัวผู้ไฮดรอลิก
- TRI-ARC บันไดกลิ้งสตรัทแบบยึดเกาะทุกพื้นที่