HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1125 ท่อร้อยสายไฟอโลหะ 100 ฟุต สีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบอโลหะเหลวยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 6.25 " |
สี | สีเทา |
ขนาดท่อ | 1-1 / 4 " |
วัสดุหลัก | พีวีซี |
ภายใน Dia | 1.4 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 100ft |
ภายนอก Dia. | 1.65 " |
ชั่วคราว พิสัย | 0-176 ฉ |
ชนิดภาพเขียน | ของเหลวแน่น / Polytuff 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | โค้งรัศมี | สี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2125 | ของเหลวแน่น / Polytuff 2 | 5" | Black | 1-1 / 4 " | 1.4 " | 100ft | 1.65 " | 0-140 ฉ | ฿30,907 | |
B2150 | ของเหลวแน่น / Polytuff 2 | 5" | Black | 1-1 / 2 " | 1.59 " | 50ft | 1.88 " | 0-140 ฉ | ฿20,817 | |
B2200 | ของเหลวแน่น / Polytuff 2 | 5" | Black | 2" | 2.03 " | 50ft | 2.36 " | 0-140 ฉ | ฿27,829 | |
G1150 | ของเหลวแน่น / Polytuff 1 | 3" | สีเทา | 1-1 / 2 " | 1.59 " | 50ft | 1.88 " | 0-176 ฉ | ฿10,795 | |
G1200 | ของเหลวแน่น / Polytuff 1 | 10 " | สีเทา | 2" | 2.03 " | 50ft | 2.36 " | 0-176 ฉ | ฿13,199 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.