HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PBT เรซิ่น ฝาครอบกล่องทนฝนและแดด
สไตล์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | คะแนน NEMA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3061 | สีเทา | 3 51 / 64 " | ฝาครอบกันฝน | 3R | 2 13 / 64 " | ฿2,847 | |
B | HBL3052 | สีเทา | 3 51 / 64 " | จานกล่องทางออก | 1 | 2 13 / 64 " | ฿535 | |
C | HBL3060 | สีเทา | 3 51 / 64 " | จานกล่องทางออก | 1 | 2 13 / 64 " | ฿547 | |
D | HBL3056 | สีเทา | 3 51 / 64 " | ฝาครอบกันฝน | 3R | 2 13 / 64 " | ฿3,112 | |
E | HBL3057 | สีเทา | 3 51 / 64 " | ฝาครอบกันฝน | 3R | 2 13 / 64 " | ฿2,462 | |
E | HBL3058 | สีเทา | 3 51 / 64 " | ฝาครอบกันฝน | 3R | 2 13 / 64 " | ฿2,448 | |
F | HBL3051 | สีเทา | 3 51 / 64 " | จานกล่องทางออก | 1 | 2 13 / 64 " | ฿467 | |
G | HBL3055 | สีเทา | 3 51 / 64 " | จานกล่องทางออก | 1 | 2 13 / 64 " | ฿513 | |
H | HBL3054 | สีเทา | 3 51 / 64 " | จานกล่องทางออก | 3R | 2 13 / 64 " | ฿415 | |
I | HBL6700 | สีเหลือง | 1.2 " | ฝาครอบกันฝน | 4X | 3.1 " | ฿5,484 | |
I | HBL6800 | สีเหลือง | 1.2 " | ฝาครอบกันฝน | 4X | 3.1 " | ฿4,635 | |
I | HBL6500 | สีเหลือง | 1.2 " | ฝาครอบกันฝน | 4X | 3.1 " | ฿6,233 |
PBT เรซิ่นกล่องกันฝน
Hubbell Wiring Device-Kellems PBT ฝาครอบกล่องกันฝนและแดดมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการบุกรุกของน้ำและฝนที่ตกลงมาในสิ่งที่แนบมา ฝาครอบกล่องที่กันฝนและแดดเหล่านี้ใช้เพื่อสร้างช่องระบายอากาศแบบเปิดอีกช่องในอาคารพาณิชย์ หรือเพื่อควบคุมไฟ ป้าย และอุปกรณ์ต่างๆ เลือกจากช่วงของฝาครอบกล่องกันฝนและแดดเรซิน PBT ซึ่งมีสีเทาและสีเหลือง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่ใส่อุปกรณ์ทำความสะอาด
- เครื่องรัดกล่อง
- ชั้นวางกล่องครอบคลุม
- Hydrants แห้ง
- พัดลมดูดอากาศแบบสายพานพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์
- ข้อต่อท่อ
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- เครื่องมือการจีบ
- เครื่องมือถือ
- แท่งเชื่อมและลวด
- SIMONDS ไฟล์กลม
- LABELMASTER ฉลากเปลวไฟ GHS เปลวไฟ
- BISHOP-WISECARVER ล้อเลื่อนอุณหภูมิสูง
- TUFFTRAK SAFETY แผ่นถนน TuffTrak XT Series
- DAYTON แผ่นเชื่อมต่อ
- LINN GEAR Type W ฮับเชื่อม
- VESTIL หนุนล้ออะลูมิเนียม EALUM Series
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch Steel เปลี่ยนเกียร์
- BROWNING เฟืองโซ่ 50TP Torq/Pro Series