HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กแบบพินและปลอก
สไตล์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | สี | HP | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3100P7W | 1 | 100 | Zytel 801 ไนลอน | 480 VAC | 480 VAC | สีแดง | - | IEC Pin และ Sleeve Plug | ฿40,192 | |
B | เอ็ม4100พี12 | 1 | 100 | ไนลอน | 125/250 | 125 / 250 VAC | สีเหลือง | - | IEC Pin และ Sleeve Plug | ฿66,770 | |
C | เอ็ม5100พี9 | 3 | 100 | ไนลอน | 120/208 | 120 / 208 VAC | สีเหลือง | 10 | IEC Pin และ Sleeve Plug | ฿67,677 | |
D | HBL563P6W | 3 | 63 | Zytel 801 ไนลอน | 415 VAC | - | สีแดง | - | ปลั๊กขาและแขน | ฿34,696 | |
E | HBL460P9V05 | 3 | 60 | Zytel 801 ไนลอน | 250 VAC | - | สีน้ำเงิน | 5 | ปลั๊กขาและแขน | ฿33,113 | |
F | C420P7W | 3 | 20 | ไนลอน | 480 VAC | - | สีแดง | - | ปลั๊กขาและแขน | ฿3,454 |
ปลั๊กขาและแขน
อุปกรณ์เดินสาย Hubbell - ปลั๊กพินและปลอก Kellems ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรก รอยเปื้อน และความชื้นออกจากการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้ารับและขั้วต่อแบบพินและปลอกที่เข้ากันได้ ปลั๊กแบบพินและปลั๊กเหล่านี้มีตัวเรือนไนลอนที่ไม่นำไฟฟ้าเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนัก มีรหัสสีสำหรับแรงดันไฟฟ้าเฉพาะ บางรุ่นมีการซีลกันน้ำซึ่งให้การป้องกัน IP69K เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมการชะล้างที่รุนแรงที่สุด เลือกจากขาพินและปลอกปลั๊กของ Hubbell ที่หลากหลายซึ่งมีอยู่ในพิกัดปัจจุบันตั้งแต่ 20 ถึง 100A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Canvas Chore และ Jersey Gloves
- สถานที่ท่องเที่ยว Flow
- แฟนแกน
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- อุปกรณ์อ่างเก็บน้ำ
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- Hoppers และ Cube Trucks
- สกรู
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ผมเปีย
- ZURN คอห่านพวย
- MILLER-SMITH EQUIPMENT เครื่องควบคุมสำหรับงานหนัก
- RETRACTA-BELT กำแพงกั้น 15 ฟุต
- EATON ซีรีส์ CL เสียบเบรกเกอร์
- DIXON ปลั๊กตัวเมีย
- LEESON มอเตอร์กันระเบิดพร้อมกล่องท่อร้อยสาย สามเฟส C หน้าฐานน้อย
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ดรัมบุชสำหรับงานมาตรฐาน M-H30
- SIMPLEX ปุ่มกดทางออกทางกล
- FOLDING GUARD ส่วนขยายโพสต์พาร์ติชันลวด