HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ ตัวเมีย
สไตล์ | รุ่น | จำนวนเสา | แอมป์เอซี | ขนาดตัวนำ | ประเภทปลั๊ก | ชนิดภาพเขียน | ความยาวสายไฟ | คะแนนปัจจุบัน | เกจ / ตัวนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RF3004PA001 | - | 30 | - | 4 สาย | หญิง | 1ft | 30 | 10/4 | ฿8,456 | |
A | RF2003PB001 | 3 | 20 | # 12 AWG | 3 สาย | หญิง | 1ft | 20 | 12 | ฿7,228 | |
A | RF2304PB005 | 4 | 20 | # 12 AWG, # 10 AWG | 4 สาย | หญิงพื้นแยก | 5ft | 20 | 12 | ฿7,839 | |
A | RF3004PA005 | 4 | 30 | # 10 AWG | 4 สาย | หญิง | 5ft | 30 | 10 | ฿8,336 | |
A | RF2306PB005 | 6 | 20 | # 12 AWG, # 10 AWG | 6 สาย | หญิง, ซูเปอร์เป็นกลาง, พื้นดินแยก | 5ft | 20 | 12 | ฿9,475 |
เต้ารับ, หญิง
Hubbell Wiring Device-Kellems female receptacles ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นเต้ารับไฟฟ้าและรับปลั๊กสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งพลังงาน เต้ารับเหล่านี้มีสายทองแดง 4 หรือ 6 เส้นสำหรับการนำไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เอาต์พุตแอมแปร์สูงสุดของตัวนำเหล่านี้อยู่ที่ 30A หุ้มด้วยแจ็คเก็ต PVC / MTW เพื่อป้องกันตัวนำและเป็นฉนวน เลือกจากเต้ารับที่หลากหลาย มีให้เลือกในรุ่นปลั๊กแบบ 4 และ 6 แบบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ขับเคลื่อนและม้วนท่อมือหมุน
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- กลองเครื่องทำความร้อน
- เหล็กสี่เหลี่ยมที่มีความแม่นยำ
- ขาตั้งกล้องในพื้นที่อับอากาศ
- ท่อไฮโดรลิค
- มินัลบล็อก
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- บัลลาสต์
- วงกบประตูและบานประตู
- KIPP 5 / 16-18 ขนาดเกลียว Star Grip Knob
- GAMBER-JOHNSON ชุดคอนโซลเหล็กสีดำ
- TEMPCO ลวดเทอร์โมคัปเปิล
- BUSSMANN ตัว จำกัด ความร้อน
- TENNSCO คู่มือกล่องชั้นวางของ
- ALL GEAR เชือกมะนิลาบิดเกลียว 3 เส้น
- DANFOSS LX Series สายไฟ 240V
- ALBION ชุดเบรกที่ติดตั้งภาคสนามได้
- HAKKO เคล็ดลับการบัดกรี
- LOVEJOY ตัวยึดแบบสั่น RunRight