Hubbell Wiring Device-kellems Rf3004pa005 | เต้ารับ พร้อมสายเคเบิล 5 ฟุต 30 A 4 เสา | 2dzv5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA005 Receptacle พร้อมสาย 5 ฟุต 30 A 4 เสา | AB9MPR 2DZV5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA005 เต้ารับพร้อมสายเคเบิล 5 ฟุต 30 A 4 ขั้ว

In Stock
รายการ: AB9MPR รุ่น: RF3004PA005อ้างอิงข้าม: 2DZV5
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
฿8,336 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์เอซี30
สีสีเทา
วัสดุตัวนำทองแดง
ขนาดตัวนำ# 10 AWG
ประเภทตัวนำทองแดง
การก่อสร้างประดิษฐ์
ความยาวสายไฟ5ft
คะแนนปัจจุบัน30
ประเภทของอุปกรณ์นีมา 4X
เกจ / ตัวนำ10
ประเภทแจ็คเก็ตมทว
วัสดุประกอบด้วย
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600 VAC
จำนวนตัวนำ4
จำนวนเสา4
ปลายปลั๊กหญิง
ประเภทปลั๊ก4 สาย
ชนิดภาพเขียนหญิง
UPC783585505121
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 600
วัตต์18000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เต้ารับ (หญิง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาแอมป์เอซีขนาดตัวนำประเภทปลั๊กชนิดภาพเขียนความยาวสายไฟคะแนนปัจจุบันเกจ / ตัวนำราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2304PB005 เต้ารับตัวเมียพร้อมสาย 5 ฟุต 20 A 4 เสา | AB9MPP 2DZV3 RF2304PB005420# 12 AWG, # 10 AWG4 สายหญิงพื้นแยก5ft2012฿7,839
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2306PB005 เต้ารับตัวเมียพร้อมสาย 5 ฟุต 20 A 6 เสา | AB9MPQ 2DZV4 RF2306PB005620# 12 AWG, # 10 AWG6 สายหญิง, ซูเปอร์เป็นกลาง, พื้นดินแยก5ft2012฿9,475
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA001 เต้ารับตัวเมีย 30 A ขนาด 1 ฟุต | AC3XFA 2XE24 RF3004PA001-30-4 สายหญิง1ft3010/4฿8,456
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PB001 เต้ารับตัวเมียพร้อมสายเคเบิล 1 ฟุต 20 A 3 เสา | AC8VDY 3DZP2 RF2003PB001320# 12 AWG3 สายหญิง1ft2012฿7,228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PA005 เต้ารับพร้อมสายเคเบิล 5 ฟุต 30 A 4 ขั้ว
฿8,336 / หน่วย