HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ ตัวผู้
สไตล์ | รุ่น | ขนาดตัวนำ | เกจ / ตัวนำ | จำนวนตัวนำ | จำนวนเสา | ประเภทปลั๊ก | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RM2003PB001 | # 12 AWG | 12 | 3 | 3 | 3 สาย | ชาย | ฿6,420 | |
A | RM2306PB001 | # 12 AWG, # 10 AWG | 12/10 | 6 | 6 | 6 สาย | ชาย, ซูเปอร์เป็นกลาง, พื้นดินแยก | ฿7,561 | |
A | RM2304PB001 | # 12 AWG, # 10 AWG | 12 | 4 | 4 | 4 สาย | ชายพื้นดินแยก | ฿6,624 |
เต้ารับชาย
เต้ารับตัวผู้ Hubbell Wiring Device-Kellems เป็นปลั๊กที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งพลังงาน ปลั๊กเหล่านี้มีตัวนำทองแดงสำหรับการนำไฟฟ้าสูงและหุ้มด้วยแจ็คเก็ต MTW เพื่อป้องกันตัวนำและเป็นฉนวน ร่องที่ด้านนอกมีความพอดีและการกำหนดค่า NEMA 4X ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันฝุ่น น้ำ และการกัดกร่อน เลือกจากเต้ารับที่หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในตัวนำไฟฟ้า 4 และ 6 แบบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถ้วยตวง
- ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- อุปกรณ์ท่ออากาศ
- แหวนสำรอง
- ขัด
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- วงกบประตูและบานประตู
- BRADY ป้ายรถ, แก๊สไม่ติดไฟ
- GE LIGHTING หลอด LED T8 6.0W 120V 6500K ในร่ม
- APACHE HOSE & BELTING CO INC สายพานลำเลียง Pvc
- PROTO แทรกบิต
- EATON FF1994T Series อะแดปเตอร์แบบยูเนี่ยน
- 80/20 โปรไฟล์ 40 Series 4080 การอัดขึ้นรูปแบบ T-Slotted
- PHILIPS BURTON หลอดไฟฮาโลเจน
- ULTRATECH เขื่อนกั้นน้ำแบบพิเศษ, Rapid Rise, PVC
- BOSTON GEAR 16 ปีกนกก้านเหล็ก Diametral Pitch