HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์ผนังกระดกเสาเดี่ยว 15 / 20A
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสวิทช์ | แอมป์เอซี | สี | ความกว้าง | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดีเอสทูดับบลิว | 1 เสา | 15 | ขาว | 1.43 " | 20 | 1.54 " | สวิตซ์ | 4.28 " | ฿816 | |
B | DS115I | 1 เสา | 15 | งาช้าง | 1.43 " | 15 | 1.54 " | สวิตซ์ | 4.28 " | ฿589 | |
C | DS315 | 1 เสา | 20 | Brown | 1.41 " | 15 | 1.01 " | Rocker Switch | 3.91 " | ฿871 | |
D | ดีเอสทูดับบลิว | 1 เสา | 20 | ขาว | 1.41 " | 15 | 1.01 " | สวิตซ์ | 3.91 " | ฿871 | |
E | ดีเอส315จี | 1 เสา | 20 | สีเทา | 1.41 " | 15 | 1.01 " | สวิตซ์ | 3.91 " | ฿871 | |
F | ดีเอสทูดับบลิว | 1 เสา | 15 | ขาว | 1.43 " | 15 | 1.54 " | สวิตซ์ | 4.28 " | ฿589 | |
G | DS115 | 1 เสา | 15 | Brown | 1.43 " | 15 | 1.54 " | สวิตซ์ | 4.28 " | ฿589 | |
H | ดีเอส115จี | 1 เสา | 15 | สีเทา | 1.43 " | 15 | 1.54 " | Rocker Switch | 4.28 " | ฿589 | |
I | DS315I | 1 เสา | 20 | งาช้าง | 1.41 " | 15 | 1.01 " | สวิตซ์ | 3.91 " | ฿871 | |
J | DS120I | 3-Way | 15 | งาช้าง | 1.43 " | 20 | 1.54 " | สวิตซ์ | 4.28 " | ฿816 |
สวิตช์ติดผนังแบบเสาเดี่ยว 15 / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems สวิตช์โยกแบบ 1 ขั้วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากตำแหน่งเดียวในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม มีการออกแบบสายด้านหลังและด้านข้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสายไฟและลวดเย็บกระดาษแบบต่อลงดินอัตโนมัติเพื่อความต่อเนื่องของการต่อลงดินระหว่างกล่องผนังโลหะและสายรัดสำหรับติดตั้ง Style Line Decorator Series เหล่านี้เป็นสวิตช์ระดับสเปคที่มีโครงสร้างเทอร์โมพลาสติกพร้อมสะพานเหล็กชุบซิงค์ ตัวสลับไนลอนและหน้าสัมผัสโลหะผสมเงินเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทก ความทนทาน และความต้านทานการกัดกร่อน บางรุ่นที่มีการเชื่อมต่อ 3 ทางสำหรับควบคุมฟิกซ์เจอร์ไฟฟ้าจาก 2 ตำแหน่งที่แตกต่างกันก็มีจำหน่ายเช่นกัน Raptor Supplies. เลือกจากสวิตช์เหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย โดยมีสีน้ำตาล สีเทา สีงาช้าง และสีขาว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เซนเซอร์สำรอง
- ล้อเลื่อนแบบไม่ทอ Convolute
- เครื่องเป่าลมเมมเบรน
- เครื่องทดสอบพื้นผิว
- นักกีฬายกแขนระบาย
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- เลื่อยมือและเลื่อย
- การประสาน
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- อุดรูรั่ว
- DYNAFORM มุม ISOFR สีเทา
- FEIN POWER TOOLS เครื่องวัด Nibbler ไฟฟ้า
- HOFFMAN แผงด้านข้าง
- ANVIL หน้าแปลนเกลียวเจาะ
- ANVIL ชุดวิ่งเดี่ยว สังกะสี
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, มือจับก้านโยก, SS Lug, EPDM
- CADDY INDUSTRIAL SALES วงเล็บกล่อง
- MECHANIX ถุงมือกันความร้อน Carbon X Level 10
- ANSELL 58-435 ถุงมือ Alphatec Heavy Duty ความคล่องตัวสูง
- BOSTON GEAR UJNS Series ข้อต่อเหล็กหล่อ Bos Trong Universal