Hubbell Wiring Device-kellems Ds115i | สวิตช์ตกแต่งเสาเดี่ยว 15a 120/277vac มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีงาช้าง | 5z779 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115I Decorator Switch, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, Ivory | AE7LDX 5Z779

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์ตกแต่ง DS115I ขั้วเดี่ยว 15A 120/277VAC มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีงาช้าง

In Stock
รายการ: AE7LDX รุ่น: DS115Iข้ามอ้างอิง: 5Z779
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
฿589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตซ์
แอมป์เอซี15
ยาต้านจุลชีพไม่
แอพลิเคชันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางการค้า
สีงาช้าง
การเชื่อมต่อสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อ 1500V AC ขั้นต่ำเป็นเวลา 1 นาที
เกรดเชิงพาณิชย์
ความสูง1.54 "
ความยาว4.28 "
การปิดประตูไม่
วัสดุเทอร์โม
จำนวนเสา1
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
คะแนน HP1/2
สไตล์คนโยก
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
เปลี่ยนสไตล์คนโยก
ประเภทสวิทช์1 เสา
แรงดันไฟฟ้า (AC)เพื่อ 120 277
คะแนนแรงดันไฟฟ้า120-277 VAC
ความกว้าง1.43 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์แอมป์เอซีสีความกว้างคะแนนปัจจุบันความสูงชิ้นความยาวราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315GY Decorator Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, Grey | AC2MHY 2LBV2 ดีเอส315จี1 เสา20สีเทา1.41 "151.01 "สวิตซ์3.91 "฿871
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115 Decorator Switch, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, Brown | AE7LDW 5Z778 DS1151 เสา15Brown1.43 "151.54 "สวิตซ์4.28 "฿589
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115W Decorator Switch, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, White | AE7LDY 5Z780 ดีเอสทูดับบลิว1 เสา15ขาว1.43 "151.54 "สวิตซ์4.28 "฿589
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS115GY Rocker Switch, Single Pole, 15A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, Grey | AE7LDZ 5Z781 ดีเอส115จี1 เสา15สีเทา1.43 "151.54 "Rocker Switch4.28 "฿589
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315 Rocker Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Brown | AE7LEA 5Z782 DS3151 เสา20Brown1.41 "151.01 "Rocker Switch3.91 "฿871
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315I Decorator Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, Ivory | AE7LEB 5Z783 DS315I1 เสา20งาช้าง1.41 "151.01 "สวิตซ์3.91 "฿871
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS315W Decorator Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Back And Side Wired, White | AE7LEC 5Z784 ดีเอสทูดับบลิว1 เสา20ขาว1.41 "151.01 "สวิตซ์3.91 "฿871

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์ตกแต่ง DS115I ขั้วเดี่ยว 15A 120/277VAC มีสายด้านหลังและด้านข้าง สีงาช้าง
฿589 / หน่วย