อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS แผ่นกันฝนและแดด
สไตล์ | รุ่น | อุณหภูมิในการใช้งาน | การก่อสร้าง | วัสดุปกคลุม | ปฐมนิเทศ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5206WO | -40 ° C ถึง 85 ° C | โยน | หล่ออลูมิเนียม | ตามแนวนอน | FS / FD | 2.9 " | 0.81 " | 4.58 " | ฿5,045 | |
B | HBL5205WO | -40 ° C ถึง 85 ° C | โยน | หล่ออลูมิเนียม | ตามแนวนอน | อุปกรณ์ | 2.9 " | 0.81 " | 4.58 " | ฿4,445 | |
C | HBL5221 | -40 ° C ถึง 85 ° C | แม่พิมพ์ | เทอร์โม | แนวตั้ง | FS / FD | 2.89 " | 1.08 " | 4.56 " | ฿3,899 | |
D | HBL5222 | สูงสุดต่อเนื่องสูงสุด 75 ° C และต่ำสุด -40 ° C โดยไม่มีผลกระทบ | แม่พิมพ์ | เทอร์โม | - | อุปกรณ์ | 2.86 " | 1.1 " | 4.58 " | ฿4,439 |
แผ่นกันฝน
Hubbell Wiring Device-Kellems แผ่นกันฝนและอากาศใช้กับกล่องกันฝน FS หรือ FD, GFCIs, เต้ารับและอุปกรณ์ Style Line เพื่อปกป้องพวกเขาจากความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการแทรกซึมของน้ำหรือฝน เพลตที่ได้รับการรับรองจาก UL และ CSA เหล่านี้มีโครงสร้างเทอร์โมพลาสติก / อลูมิเนียมหล่อเพื่อการทนต่อแรงกระแทกสูงและประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ยอดเยี่ยม สามารถติดตั้งได้ทั้งในทิศทางแนวนอนและแนวตั้ง และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส เลือกจากเพลตที่ทนต่อสภาพอากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความสูง 0.81, 1.08 และ 1.1 นิ้ว
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี แผ่นผนังกันฝน มีโครงสร้างนีโอพรีน / ซิลิโคนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเสถียรต่อรังสียูวีและทนต่อการขัดถู
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พลั่วตัก
- Angle Pitch และ Slope Locators
- insoles
- หน่วยกักเก็บการรั่วไหลแบบพกพา
- ชุดซีลก้านและลูกสูบ
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- เครื่องมือยึด
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ฝาปิดตัวป้องกันความเสียหายจากควันไฟ
- SAN JAMAR แผ่นรองเขียง
- BUILDPRO บล็อคไรเซอร์ 4 นิ้ว
- DAYTON หม้อแปลงคลาส 2, การออกแบบมอเตอร์เฟสเดียว
- VULCAN HART การแบก
- DAYTON ตัวกำหนดตำแหน่งกลอง
- TRUTEMP เครื่องวัดอุณหภูมิลูกอม
- ESSEX เครื่องอ่านบัตรใกล้เคียง
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม CSFS
- HUB CITY ไดรฟ์เกียร์เอียงซีรีย์ AD1