หม้อแปลง DAYTON คลาส 2 การออกแบบมอเตอร์เฟสเดียว
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZE1 | 1.8 " | กรอบ | 1.9 " | 120 VAC | เท้า | 20 | 3.3 " | ฿661 | |
A | 4VZE2 | 1.8 " | กรอบ | 1.9 " | 120/208/240 โวลต์ | เท้า | 20 | 3.3 " | ฿760 | |
B | 4VZE4 | 2.1 " | กรอบ | 2.2 " | 120/208/240 โวลต์ | เท้า | 40 | 3.7 " | ฿729 | |
C | 4VZE5 | 2.4 " | ล้อมรอบ | 2.2 " | 120 VAC | หลายเมาท์ | 40 | 3.5 " | ฿983 | |
D | 4TGX7 | 4.1 " | จาน | 2.1 " | 120 VAC | จาน | 40 | 4.1 " | ฿1,200 |
หม้อแปลงคลาส 2, การออกแบบมอเตอร์เฟสเดียว
หม้อแปลง Dayton Class 2 ใช้ในการใช้งานแรงดันไฟฟ้าต่ำ เช่น ตัวควบคุมแบบดิจิตอล ตัวควบคุมแก๊ส แอคทูเอเตอร์ของมอเตอร์ ระบบจุดระเบิด ระบบควบคุมระยะ และระบบควบคุม HVACR บางรุ่นมาพร้อมกับเบรกเกอร์วงจรระบายความร้อนเพื่อปกป้องอุปกรณ์และส่วนประกอบภายในจากสภาวะเกินพิกัดและไฟฟ้าลัดวงจร มีโครงหม้อแปลงแบบเพลท / เฟรม / แบบปิดซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานได้ในสภาวะเฉพาะและสามารถเปลี่ยนหม้อแปลงที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายด้วยแรงดันไฟฟ้าหลักและรองที่เหมือนกัน / พิกัด VA (เท่ากับ / น้อยกว่าเดิม) เลือกจากอาร์เรย์ของหม้อแปลงเหล่านี้ ซึ่งมีความสูง 1.9 และ 2.1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Manhole Shelters และ Umbrellas
- รอกโซ่อากาศ
- หน่วยงานกำกับดูแลสัดส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์เสริมสถานีอากาศ
- ล็อคตู้เก็บของในตัว
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- ป้องกันการได้ยิน
- ปั๊มเคมี
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- Spacers และ Standoffs
- EAGLE ถังเก็บน้ำรั่วไหล
- BEACON MORRIS เชิงพาณิชย์ Hydronic Baseboard อลูมิเนียม Steam / Hydronic Heater Elements
- VOLLRATH ฝากระทะ
- HALDER SUPERCRAFT หัวค้อน 1 9/16 นิ้วแข็ง
- APPROVED VENDOR ซีลยูคัพ
- TB WOODS ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของแบบฟอร์ม TFI
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 ข้อต่อสหภาพเสริมพิเศษ FKM
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT45 บูชดรัมมู่เล่ย์, ล้าหลัง
- MARATHON MOTORS มอเตอร์
- HUB CITY ไดรฟ์เฟืองดอกจอกซีรีส์ 1050