TB WOODS TFI ข้อต่อแบบยืดหยุ่น
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ เบื่อ O/S | มุมไม่ตรงแนว | ขนาดข้อต่อ | แม็กซ์ RPM | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | ขนาด H | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFI6000 | - | ° 0.33 | 6000 | รอบต่อนาที 4000 | 28.35 " | 9.06 " | 12.68 " | - | RFQ
|
A | TFI8500 | - | ° 0.33 | 8500 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | 33.07 " | 10.24 " | 14.37 " | 0.33° / แพ็คดิสก์ | RFQ
|
A | TFI0140 | - | ° 0.5 | 140 | รอบต่อนาที 12000 | 9.84 " | 2.95 " | 3.757 " | - | RFQ
|
A | TFI0260 | - | ° 0.5 | 260 | รอบต่อนาที 10000 | 11.42 " | 3.35 " | 4.662 " | 0.5° / แพ็คดิสก์ | RFQ
|
A | TFI0400 | - | ° 0.5 | 400 | รอบต่อนาที 8500 | 13.78 " | 4.13 " | 5.568 " | - | RFQ
|
A | TFI12000 | - | ° 0.33 | 12000 | รอบต่อนาที 3000 | 36.38 " | 11.5 " | 16.02 " | 0.33° / แพ็คดิสก์ | RFQ
|
A | TFI1310 | - | ° 0.5 | 1310 | รอบต่อนาที 6500 | 19.29 " | 5.71 " | 7.76 " | - | RFQ
|
A | TFI1900 | - | ° 0.33 | 1900 | รอบต่อนาที 5600 | 19.69 " | 5.91 " | 9.17 " | - | RFQ
|
A | TFI0750 | - | ° 0.5 | 750 | รอบต่อนาที 7500 | 16.14 " | 4.72 " | 6.46 " | - | RFQ
|
A | TFI2500 | - | ° 0.33 | 2500 | รอบต่อนาที 5200 | 21.57 " | 6.46 " | 9.45 " | 0.33° / แพ็คดิสก์ | RFQ
|
A | TFI3300 | - | ° 0.33 | 3300 | รอบต่อนาที 4900 | 23.78 " | 7.17 " | 10.63 " | - | RFQ
|
A | TFI0027 | 2 1 / 4 " | ° 0.5 | 27 | รอบต่อนาที 20000 | 5.91 " | 1.57 " | 2.143 " | 0.5° / แพ็คดิสก์ | RFQ
|
A | TFI0038 | 3" | ° 0.5 | 38 | รอบต่อนาที 16500 | 6.3 " | 1.77 " | 2.891 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บาร์ที่น่าเบื่อที่เป็นของแข็ง
- แหวนสไลด์
- ถังขยะนำไฟฟ้า
- ตัวกระตุ้นเชิงกล
- รถยกบูม
- โคมไฟ
- Dollies และ Movers
- การควบคุม HVAC
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- DEFELSKO ตุ๊กตา
- SQUARE D PLA Series, เซอร์กิตเบรกเกอร์
- LOVEJOY J Type Flanges ไม่มีรูกุญแจ, นิ้ว Bores
- THOMAS & BETTS 251 บัสบาร์ Taps
- BALDOR MOTOR VS Master Inverter Drive/Vector Motors, สามเฟส, ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
- EATON SVX Series ตัวต้านทานแบบสมดุล
- SMC VALVES บล็อกเอาท์พุต
- SMC VALVES ประกอบวาล์ว
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 14M170