TB WOODS TFI8500 TFI Form Flex Coupling, ขนาด 8500, 752335 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด 3600 รอบต่อนาที
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 0.33 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 8500 |
มิติข้อมูล B | 33.07 " |
มิติข้อมูล C | 10.24 " |
ขนาด H | 14.37 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 0.33 องศา / แพ็คดิสก์ |
สูงสุด เบื่อ | 10.63 ", 302" |
แม็กซ์ RPM | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 |
ประเภทสินค้า | ทีเอฟไอ |
แรงบิดสูงสุด | 752335 ปอนด์.-นิ้ว. |
รุ่น | แม็กซ์ เบื่อ O/S | มุมไม่ตรงแนว | ขนาดข้อต่อ | แม็กซ์ RPM | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | ขนาด H | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI0027 | 2 1 / 4 " | 0.5 องศา | 27 | รอบต่อนาที 20000 | 5.91 " | 1.57 " | 2.143 " | 0.5 องศา / แพ็คดิสก์ | - | RFQ
|
TFI0038 | 3" | 0.5 องศา | 38 | รอบต่อนาที 16500 | 6.3 " | 1.77 " | 2.891 " | - | - | RFQ
|
TFI0140 | - | 0.5 องศา | 140 | รอบต่อนาที 12000 | 9.84 " | 2.95 " | 3.757 " | - | - | RFQ
|
TFI0260 | - | 0.5 องศา | 260 | รอบต่อนาที 10000 | 11.42 " | 3.35 " | 4.662 " | 0.5 องศา / แพ็คดิสก์ | - | RFQ
|
TFI0400 | - | 0.5 องศา | 400 | รอบต่อนาที 8500 | 13.78 " | 4.13 " | 5.568 " | - | - | RFQ
|
TFI0750 | - | 0.5 องศา | 750 | รอบต่อนาที 7500 | 16.14 " | 4.72 " | 6.46 " | - | - | RFQ
|
TFI12000 | - | 0.33 องศา | 12000 | รอบต่อนาที 3000 | 36.38 " | 11.5 " | 16.02 " | 0.33 องศา / แพ็คดิสก์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.