Dayton 4vze1 | หม้อแปลงคอนโทรล 120v 20va | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4VZE1 หม้อแปลงควบคุม 120v 20va | AD9ZHA

DAYTON 4VZE1 หม้อแปลงควบคุม 120v 20va

In Stock
รายการ: AD9ZHA รุ่น: 4VZE1
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
฿661 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก1.8 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์กรอบ
ความสูง1.9 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดเท้า
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น65 องศาเซลเซียส
คะแนน VA20
ความกว้าง3.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8504314035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดคะแนน VAความกว้างราคา
DAYTON 4TGX7 หม้อแปลงควบคุม 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "จาน2.1 "120 VACจาน404.1 "฿1,200
DAYTON 4VZE2 Transformer Control 120/208 / 240v 20va | AD9ZHB 4VZE21.8 "กรอบ1.9 "120/208/240 โวลต์เท้า203.3 "฿760
DAYTON 4VZE4 Transformer Control 120/208 / 240v 40va | AD9ZHD 4VZE42.1 "กรอบ2.2 "120/208/240 โวลต์เท้า403.7 "฿729
DAYTON 4VZE5 หม้อแปลงควบคุม 120v 40va | AD9ZHE 4VZE52.4 "ล้อมรอบ2.2 "120 VACหลายเมาท์403.5 "฿983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4VZE1 หม้อแปลงควบคุม 120v 20va
฿661 / หน่วย