PANDUIT ขั้วต่อรอยต่อก้นไวนิล
สไตล์ | รุ่น | บาร์เรลภายใน Dia. | ประเภทฉนวน | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตะเข็บ | ช่วงลวด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS18-ค | 0.076 " | เปลือย | 302 องศา F | 2000V | 0.62 " | ประสาน | 22 ถึง 18 AWG | 100 | ฿3,481 | |
B | BSN18-ม | 0.13 " | ไนลอน | 221 องศา F | 600V | 1.15 " | ประสาน | 22 ถึง 18 AWG | 1000 | ฿25,528 | |
B | BSN18-ค | 0.13 " | ไนลอน | 221 องศา F | 600V | 1.15 " | ประสาน | 22 ถึง 18 AWG | 100 | ฿6,888 | |
A | BS10-D | 0.14 " | เปลือย | 302 องศา F | 2000V | 0.63 " | ประสาน | 12 ถึง 10 AWG | 500 | ฿11,005 | |
A | BS10-ล | 0.14 " | เปลือย | 302 องศา F | 2000V | 0.63 " | ประสาน | 12 ถึง 10 AWG | 50 | ฿2,287 | |
C | BSH18-Q | 0.17 " | ความร้อนหด | 230 องศา F | 600V | 1.45 " | ไม่มีรอยต่อ | 22 ถึง 18 AWG | 25 | ฿3,787 | |
D | BSN10-ล | 0.21 " | ไนลอน | 221 องศา F | 600V | 1.14 " | ประสาน | 12 ถึง 10 AWG | 50 | ฿4,707 | |
D | BSN10-ด | 0.21 " | ไนลอน | 221 องศา F | 600V | 1.14 " | ประสาน | 12 ถึง 10 AWG | 500 | ฿18,760 | |
E | BSH10-E | 0.24 " | ความร้อนหด | 230 องศา F | 600V | 1.64 " | ไม่มีรอยต่อ | 12 ถึง 10 AWG | 20 | ฿3,371 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคบเพลิงและคบเพลิง
- สายสื่อสาร
- ผลิตภัณฑ์คลีนรูม
- หน้าต่างตู้และชุดบานเกล็ด
- อลูมิเนียมฟอยล์ม้วน
- ข้อต่อท่อ
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- NASHUA พิมพ์เทปฟอยล์
- DORIAN บาร์ที่น่าเบื่อ As-20s
- MARCOM ดีวีดีป้องกันไฟอุตสาหกรรม
- VULCAN HART เทอร์มินัลบล็อก
- COOPER B-LINE B477 ซีรี่ส์ชุดประกอบรถเข็นสำหรับงานเบาสองแบริ่ง
- APOLLO VALVES แอคชูเอเตอร์คลาส 2000
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 ไม้กางเขน, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- ZURN ชุดประกอบการแปลงกรวย
- BROWNING เพลาลดความเร็ว
- CAMPBELL โซ่ Inco วนคู่