Panduit Bsn10-l | ขั้วต่อประกบกัน เหลือง 1.140 นิ้ว Pk50 | 39ay22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT BSN10-L Butt Splice Connector Yellow 1.140 Inch PK50 | AH8XVG 39AY 22

PANDUIT BSN10-L ขั้วต่อประกบก้นสีเหลือง 1.140 นิ้ว PK50

In Stock
รายการ: AH8XVG รุ่น: BSN10-Lอ้างไขว้: 39AY22
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
฿4,707 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Splice
บาร์เรลภายใน Dia.0.21 "
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ประเภทการเชื่อมต่อรอยต่อก้น
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.14 "
ตะเข็บประสาน
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.ประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บช่วงลวดกก. จำนวนราคา
PANDUIT BS10-D Butt Splice Connector 12 ถึง 10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY 13 BS10-D0.14 "เปลือย302 องศา F2000V0.63 "ประสาน12 ถึง 10 AWG500฿11,005
PANDUIT BS10-L Butt Splice Connector 2 ถึง 10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY 14 BS10-ล0.14 "เปลือย302 องศา F2000V0.63 "ประสาน12 ถึง 10 AWG50฿2,287
PANDUIT BS18-C Butt Splice Connector 22 ถึง 18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY 17 BS18-ค0.076 "เปลือย302 องศา F2000V0.62 "ประสาน22 ถึง 18 AWG100฿3,481
PANDUIT BSH10-E Butt Splice Connector 12 ถึง 10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY 18 BSH10-E0.24 "ความร้อนหด230 องศา F600V1.64 "ไม่มีรอยต่อ12 ถึง 10 AWG20฿3,371
PANDUIT BSH18-Q Butt Splice Connector 22 ถึง 18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY 20 BSH18-Q0.17 "ความร้อนหด230 องศา F600V1.45 "ไม่มีรอยต่อ22 ถึง 18 AWG25฿3,787
PANDUIT BSN10-D Butt Splice Connector Yellow 1.140 inch PK500 | AH8XVF 39AY 21 BSN10-ด0.21 "ไนลอน221 องศา F600V1.14 "ประสาน12 ถึง 10 AWG500฿18,760
PANDUIT BSN18-C Butt Splice Connector สีแดง 1.150 นิ้ว PK100 | AH8XVK 39AY 25 BSN18-ค0.13 "ไนลอน221 องศา F600V1.15 "ประสาน22 ถึง 18 AWG100฿6,888

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT BSN10-L ขั้วต่อประกบก้นสีเหลือง 1.140 นิ้ว PK50
฿4,707 / แพ็ค