HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS หน่วยควบคุมการโหลดแบบไร้สาย
สไตล์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WLC302 | Black | 4" | 1 7 / 10 " | 120 ถึง 277 VAC | 100-277 VAC | 3 / 4 " | - | RFQ
|
B | WLC301 | Black | 4" | 1 7 / 10 " | 120 ถึง 277 VAC | 100-277 VAC | 3 / 4 " | ฿11,218 | |
C | WLC316R | ขาว | 1.25 " | 3 29 / 32 " | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | 3" | - | RFQ
|
D | WLC402W | ขาว | 4-7 / 10 " | 2 4 / 5 " | 120 ถึง 277 VAC | 100-277 VAC | 4 9 / 10 " | - | RFQ
|
ชุดควบคุมการโหลดแบบไร้สาย
Hubbell Wiring Device-Kellems ชุดควบคุมโหลดแบบไร้สายส่งสถานะการเข้าใช้ไปยังเครื่องรับแบบไร้สาย เช่น เต้ารับแบบสวิตช์หรือชุดควบคุม สามารถจ่ายไฟให้กับเซ็นเซอร์แรงดันต่ำได้ถึงหกตัว หน่วยควบคุมโหลดเหล่านี้มีคุณลักษณะการสื่อสารไร้สายแบบ Clear Connect เพื่อให้ปรับใช้ เพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติม และกำหนดค่า/กำหนดค่าระบบใหม่ได้ตามต้องการ มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว หน่วยเหล่านี้อยู่ในรายการ UL และ cUL และมีการดำเนินการ ON อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 131 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สต็อกช่องพลาสติกรูปตัวยู
- แผงพลังงานแสงอาทิตย์
- ถุงมือกันไฟ
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- ชุดเกจ Feeler
- ท่อนิวเมติกส์
- ไฟงาน
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- เฟอร์นิเจอร์
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- SMC VALVES ชายข้อศอก 6 มม. เกลียว x หลอด
- ELDON JAMES ท่อโพลีโพรพิลีนความยาว 3 ฟุต 8/100 นิ้วฟ้าใส
- OSG ต๊าปเกลียวตรง 10051
- KERN AND SOHN Achromatics วัตถุประสงค์
- SPEARS VALVES PVC Premium Electric Actuated True Lug บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, Zinc Lug, Buna
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT35 บูชดรัมพูลเล่ย์
- BEL-ART - SCIENCEWARE การจ่ายขวด
- MILWAUKEE เครื่องมือ
- CLEVELAND End Mills
- ALLEGRO SAFETY จุดแนบ