ฝาครอบ HUBBELL-WIEGMANN Carbon Steel ยาว 1 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | SC0404 | 5" | 568597 " | ฿293 | |
A | SC0406 | 5" | 568622 " | ฿339 | |
A | SC0606 | 7" | 568622 " | ฿546 | |
A | SC0608 | 7" | 568619 " | ฿587 | |
A | SC0606G | 7" | 568622 " | ฿479 | |
A | SC0808 | 9" | 568601 " | ฿723 | |
A | SC1010 | 11 " | 568602 " | ฿841 | |
A | SC0810 | 11 " | 568601 " | ฿805 | |
A | SC1212 | 13 " | 568758 " | ฿1,222 | |
A | SC1012 | 13 " | 568602 " | ฿907 | |
A | SC1215G | 16 " | 568758 " | ฿1,480 | |
A | SC1215 | 16 " | 568758 " | ฿1,117 | |
A | SC1515 | 16 " | 568584 " | ฿2,032 | |
A | SC1616 | 17 " | 568636 " | ฿1,874 | |
A | SC1818 | 18 " | 568611 " | ฿1,854 | |
A | SC1824 | 25 " | 568651 " | ฿2,277 | |
A | SC2424 | 25 " | 568633 " | ฿2,071 |
ฝาครอบเหล็กคาร์บอน ยาว 1 นิ้ว
ฝาครอบเหล็กคาร์บอน Hubbell-Wiegmann ความยาว 1 นิ้วใช้เป็นกล่องรวมสัญญาณและกล่องดึงในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี ทาสีด้วยผงโพลีเอสเตอร์สีขาว และเหมาะสำหรับใช้กับฝาเกลียว NEMA 1, ตู้ติดผนัง เลือกจากช่วงของฝาครอบอะไหล่ Hubbell-Wiegmann ที่มีความสูง 5, 7, 11, 16 และ 17 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Bar Pipe และ L Clamps
- ล้อเจียรแบบตรง 1
- เจาะชุดบิตป้อนเอง
- ตัวกระตุ้นวาล์วไฟฟ้า
- ปะเก็นกรองอากาศ
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- มอเตอร์หอยโข่ง
- ถุงขยะและซับใน
- TRI-ARC ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ทุกทิศทาง
- BUYERS PRODUCTS กล่องไฟสามวงรี
- HOFFMAN กล่องหุ้ม HMI ซีรีส์ C2, ตัวเรือนเหล็ก 14 เกจ
- FOLDING GUARD Wire Room Kit 3 ด้าน
- THOMAS & BETTS KN10 ซีรี่ส์ Splice Connectors
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 0-80 Unf
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ฟิลเตอร์
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดสลัก
- ENERPAC วาล์วท่อร่วม AMGC