HUSQVARNA เดินหลังเลื่อยคอนกรีต
สไตล์ | รุ่น | น้ำหนักเครื่องมือ | ขนาดอาร์เบอร์ | ใบมีด Dia | ความกว้าง | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ความสูง | HP | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 966844805 | 78 ปอนด์ | สามเหลี่ยม | 6" | 18 " | นกเล็กชนิดหนึ่ง | 36 " | 4.5 | 48 " | ฿188,736 | |
B | FS 400 | 206 ปอนด์ | 1" | 18 " | 20 " | ฮอนด้า | 39 " | 13 | 56 " | ฿158,583 | |
C | FS 520 | 325 ปอนด์ | 1" | 20 " | 26 " | ฮอนด้า | 42 " | 6.5 | 89 " | ฿515,515 | |
D | FS5000D3SP26 | 1738 ปอนด์ | 1" | 26 " | 34 " | Yanmar | 51 " | 48 | 56 " | ฿2,465,714 | |
E | FS5000D26 | 1738 ปอนด์ | 1" | 26 " | 34 " | Yanmar | 51 " | 48 | 56 " | ฿2,145,011 | |
F | FS7000D26 | 2114 ปอนด์ | 1" | 26 " | 38 " | Deutz | 57 " | 74 | 67 " | ฿2,716,245 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดทราย
- ขวดสเปรย์และสเปรย์ทริกเกอร์
- เครื่องครัว Tumblers ชามและเครื่องเขย่า
- โซ่ยาง
- วาล์วตรวจสอบการควบคุมการไหล
- โคมไฟ
- อุปกรณ์เชื่อม
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ของเหลวในเครื่องจักร
- สายพานส่งกำลัง
- PARKER ปลอกโลหะด้านหน้า
- PARKER ลดตรง
- AIR HANDLER ตัวกรองอากาศแบบตลับ MERV 14
- RACO กล่องก่ออิฐเดี่ยว
- 80/20 ซีรีส์ 15 โปรไฟล์ 1530-LITE โปรไฟล์ T-Slotted
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, ฟันชุบแข็ง, หมายเลขโซ่ 120
- GUARDIAN EQUIPMENT หน่วยเตือนภัย
- CAIMAN Heatrac Insulated Hi Vis ถุงมือทำงานฤดูหนาวกันน้ำ หนังวัว
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 842, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow