HUSQVARNA 966844805 ใบเลื่อยตัดคอนกรีต 6 นิ้ว 1 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เดินหลังเลื่อยคอนกรีต |
ขนาดอาร์เบอร์ | สามเหลี่ยม |
ใบมีด Dia | 6" |
ความลึกของการตัด | 1-1 / 2 " |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | นกเล็กชนิดหนึ่ง |
ความสูง | 36 " |
HP | 4.5 |
ความยาว | 48 " |
แหล่งพลังงาน | เครื่องยนต์เบนซิน 4 รอบ |
น้ำหนักเครื่องมือ | 78 ปอนด์ |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8464100100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักเครื่องมือ | ขนาดอาร์เบอร์ | ใบมีด Dia | ความกว้าง | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ความสูง | HP | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS 400 | 206 ปอนด์ | 1" | 18 " | 20 " | ฮอนด้า | 39 " | 13 | 56 " | ฿158,583 | ||
FS 520 | 325 ปอนด์ | 1" | 20 " | 26 " | ฮอนด้า | 42 " | 6.5 | 89 " | ฿515,515 | ||
FS5000D3SP26 | 1738 ปอนด์ | 1" | 26 " | 34 " | Yanmar | 51 " | 48 | 56 " | ฿2,465,714 | ||
FS5000D26 | 1738 ปอนด์ | 1" | 26 " | 34 " | Yanmar | 51 " | 48 | 56 " | ฿2,145,011 | ||
FS7000D26 | 2114 ปอนด์ | 1" | 26 " | 38 " | Deutz | 57 " | 74 | 67 " | ฿2,716,245 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.