สวิตช์สลับ SPST IDEAL
สไตล์ | รุ่น | ความยาวตัวกระตุ้น | สไตล์แอคชูเอเตอร์ | การใช้งานที่แนะนำ | ก้าน Dia และขนาดเกลียว | ลำต้นยาว | สลับฟังก์ชั่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 774011 | 0.75 " | ค้างคาว | แอปพลิเคชั่นเครื่องมือไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุมมอเตอร์ | 15 / 32-32 NS-2B | 0.5 " | เปิด / ปิดไว้ | ฿561 | |
B | 774019 | 0.625 " | ก้านแบน | อุปกรณ์กลางแจ้งทางทะเล / สันทนาการยานยนต์และการใช้งานที่ทนต่อสภาพอากาศ | 15 / 32-32 NS-2A | 0.375 " | เปิด / ปิด | ฿435 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- น้ำยาแอร์
- ฟิวส์แก้วและเซรามิกอเมริกัน
- โซ่
- แตะสลักเกลียว
- มู่เล่
- รีเลย์
- การควบคุม HVAC
- ปะเก็น
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- Strainers
- LINCOLN ปั๊มอัดจารบี
- APPROVED VENDOR คลิปทดสอบ
- VULCAN HART ลูกบิดแผ่นเหล็ก
- APPROVED VENDOR แคลมป์ฟิตติ้งที่เข้ากันได้กับ Tri Clover 12"
- VERMONT GAGE Plus Black Guard Class ZZ เกจมาตรฐาน, ตู้นิ้ว
- APOLLO VALVES 120T-PR ซีรี่ส์ PTFE Seat NPT Globe Valves
- SPEARS VALVES P093 ข้อต่อเปลี่ยนอิลาสโตเมอร์, ข้อต่อแคลมป์ IPS x ข้อต่อแคลมป์ IPS
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอจับตาพร้อมอาน
- HUMBOLDT ชุดเก็บตัวอย่างดินเบื้องต้น
- TSUBAKI คลัตช์ลูกเบี้ยว MIUS Series