TRIDON Worm Gear แคลมป์รัดท่อ ปลดเร็ว
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด แคลมป์ Dia | เมตริก Dia สูงสุด | เมตริก Dia นาที. | นาที. แคลมป์ Dia | หมายเลข SAE | วัสดุสกรู | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5612 | 1.25 " | 32mm | 13mm | 1 / 2 " | 12 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿533 | |
A | 5812 | 1.25 " | 31.75mm | 12.7mm | 1 / 2 " | 12 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿847 | |
A | 5820 | 1.75 " | 44.45mm | 19.05mm | 3 / 4 " | 20 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿880 | |
A | 5620 | 1.75 " | 44.45mm | 19mm | 3 / 4 " | 20 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿759 | |
A | 5624 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿789 | |
A | 5824 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿907 | |
A | 5628 | 2.25 " | 57mm | 25.4mm | 1" | 28 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿869 | |
A | 5828 | 2.25 " | 57.15mm | 25.4mm | 1" | 28 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿1,136 | |
A | 5636 | 2.75 " | 69.85mm | 25.4mm | 1" | 36 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿1,232 | |
A | 5836 | 2.75 " | 69.85mm | 25.4mm | 1" | 36 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿1,383 | |
A | 5848 | 3.5 " | 88.9mm | 38.1mm | 1.5 " | 48 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿1,248 | |
A | 5648 | 3.5 " | 90mm | 42mm | 1.5 " | 48 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿984 | |
A | 5856 | 4" | 101.6mm | 25.4mm | 1" | 56 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿1,720 | |
A | 5656 | 4" | 101.6mm | 25.4mm | 1" | 56 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿1,573 | |
A | 5872 | 5" | 127mm | 51mm | 2" | 72 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿1,838 | |
A | 5672 | 5" | 127mm | 50.8mm | 2" | 72 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿1,737 | |
A | 5688 | 6" | 152mm | 51mm | 2" | 88 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿1,013 | |
A | 5888 | 6" | 203.2mm | 50.8mm | 2" | 88 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿2,135 | |
A | 56104 | 7.75 " | 177.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 104 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿1,975 | |
A | 58104 | 7.75 " | 177.8mm | 44.45mm | 1.75 " | 104 | เหล็กสแตนเลส 410 | 3 / 8 " | ฿2,095 | |
A | 56188 | 12.25 " | 311mm | 60mm | 2" | 188 | เหล็กคาร์บอนชุบ | 5 / 16 " | ฿1,519 |
Worm Gear Hose Clamp, รีลีสด่วน
แคลมป์รัดท่อเฟืองตัวหนอนแบบปลดเร็ว Tridon ในอุดมคติเหมาะสำหรับของเหลว สารหล่อเย็น & สายไฮดรอลิก นอกเหนือจากการมัดสายเคเบิล ป้ายเตือนแบบแขวน และการทำงานของระบบปิดในยานยนต์ เครื่องทำความเย็น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บ อุปกรณ์ไฮดรอลิก และการใช้งานด้านการผลิต แคลมป์รัดท่อขับตัวหนอนเหล่านี้มีกลไกการล็อคด้วยสกรูแบบหมุนได้เพื่อการติดตั้งและบำรุงรักษาที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก พร้อมตัวเรือนสแตนเลส 200 ชิ้นที่ให้ความทนทานต่อแรงกระแทกสูงและการป้องกันที่สมบูรณ์จากสภาวะภายนอกที่รุนแรง ของเหลวและสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เลือกจากแคลมป์รัดท่อขับหนอนหลากหลายแบบในเหล็กกล้าคาร์บอนชุบและสกรู 410 SS ที่หลากหลาย Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โอนรถถัง
- ชุดดอกไขควง
- Wireways และ Cable Tray
- ปืนและชุดท่อระบายน้ำ
- แผงเลื่อยอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- โฟม
- รอกและรถเข็น
- สิ่งห่อหุ้ม
- APPROVED VENDOR ขวดน้ำยาแก้ว
- E JAMES & CO ไวตันท่อ 1/4 นิ้ว
- WALTER TOOLS ประเภท Maximiza, ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ Jobber
- BURNDY ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด YGHC ซีรี่ส์
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์สลับสี่ทางกราวด์ด้วยตนเอง
- NUPLA สว่านกระแทก Ergo-Power
- AIPHONE โทรหาสถานี Audio Master
- HUMBOLDT เตากล่องประหยัด
- BALDOR / DODGE สายพาน V แคบ 5V
- BALDOR / DODGE GTEZ, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน