Tridon 5648 | 4xz75 | แคลมป์รัดท่อเฟืองตัวหนอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIDON 5648 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-1 / 2 แซะ 48 - แพ็ค 10 อัน | AE2LHG 4XZ75

TRIDON 5648 แคลมป์ท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 1-1/2 Sae 48 - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AE2LHG รุ่น: 5648ข้ามอ้างอิง: 4XZ75
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
฿1,156 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดท่อเกียร์หนอน
วงวัสดุ201 / 301 สแตนเลส
ความกว้างของแถบ9 / 16 "
ประเภทแคลมป์ปล่อยอย่างรวดเร็ว
วัสดุที่ใช้ผลิต201 / 301 สแตนเลส
สูงสุด แคลมป์ Dia3.5 "
เมตริก Dia สูงสุด90mm
เมตริก Dia นาที.42mm
นาที. แคลมป์ Dia1.5 "
หมายเลข SAE48
วัสดุสกรูเหล็กคาร์บอนชุบ
ขนาดสกรู5 / 16 "
แรงบิด30 นิ้ว --lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุสะพาน (เหล็กคาร์บอนชุบ)
  • Sub-Brand: เหมาะอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แคลมป์ Diaเมตริก Dia สูงสุดเมตริก Dia นาที.นาที. แคลมป์ Diaหมายเลข SAEวัสดุสกรูขนาดสกรูราคา
TRIDON 5620 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 3/4 Sae 20 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPK 1XHE7 56201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20เหล็กคาร์บอนชุบ5 / 16 "฿891
TRIDON 5624 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1 แซะ 24 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPL 1XHE8 56242"50.8mm25.4mm1"24เหล็กคาร์บอนชุบ5 / 16 "฿927
TRIDON 5636 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1 แซะ 36 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPM 1XHE9 56362.75 "69.85mm25.4mm1"36เหล็กคาร์บอนชุบ5 / 16 "฿1,232
TRIDON 5656 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1 แซะ 56 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPN 1XHF1 56564"101.6mm25.4mm1"56เหล็กคาร์บอนชุบ5 / 16 "฿1,573
TRIDON 5672 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 2 แซะ 72 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPP 1XHF2 56725"127mm50.8mm2"72เหล็กคาร์บอนชุบ5 / 16 "฿1,737
TRIDON 56104 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-3 / 4 แซะ 104 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPQ 1XHF3 561047.75 "177.8mm44.45mm1.75 "104เหล็กคาร์บอนชุบ5 / 16 "฿1,975
TRIDON 5812 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1/2 แซะ 12 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPR 1XHF4 58121.25 "31.75mm12.7mm1 / 2 "12เหล็กสแตนเลส 4103 / 8 "฿995

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIDON 5648 แคลมป์ท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 1-1/2 Sae 48 - แพ็คละ 10 อัน
฿1,156 / หน่วย