DAYTON รีเลย์หน่วงเวลามัลติฟังก์ชั่นแบบติดตั้งบนซ็อกเก็ต สำหรับซ็อกเก็ต 11 พิน 10A
สไตล์ | รุ่น | คอยล์โวลต์ | สูงสุด การตั้งเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5DRA2 | VDC 12 | 999 ชม. | ฿7,981 | |
A | 5DRA3 | 24V AC / DC | 999 ชม. | ฿7,981 | |
B | 6A855 | 120 VAC/DC | 999 ชม. | ฿7,981 | |
A | 5DRA1 | 240 VAC | 999 ชม. | ฿7,981 |
รีเลย์หน่วงเวลามัลติฟังก์ชั่นแบบติดตั้งบนซ็อกเก็ต สำหรับซ็อกเก็ต 11 พิน 10A
รีเลย์หน่วงเวลามัลติฟังก์ชั่น Dayton ควบคุมการเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสในอุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด พวกเขาให้ปิดก่อน, เปิดก่อน, เปิดช่วงเวลา, ปิด / เปิดดีเลย์, นัดเดียว, นัดเดียวตกขอบ, ทริกเกอร์ในการหน่วงเวลาและฟังก์ชั่นเฝ้าระวังในหน่วยเดียว รีเลย์เหล่านี้มีการหน่วงเวลาระหว่าง 50 มิลลิวินาทีถึง 999 ชั่วโมง และมีปุ่มทัมวีลแบบปุ่มกดเพื่อเลือกฟังก์ชันในตัวและตั้งการหน่วงเวลา มาพร้อมมาตรวัดแบบอะนาล็อกเพื่อแสดงโหมดและการหน่วงเวลา และไฟ LED เพื่อระบุโหมดการจับเวลาและสภาวะการหมดเวลา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด
- วางผ้า
- โคลิวาซาส
- ตะแกรงเหล็กคาร์บอน
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- อุปกรณ์เชื่อม
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- LUMAPRO หลอด LED จิ๋ว T2 24V
- DAYTON ไส้กรองน้ำหล่อเย็น
- ATP โพลีคอยล์ 3/8 นิ้ว
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS แบ็คเฮดสปริง
- KANT-TWIST ที่หนีบกราวด์เชื่อม
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6-1/8 นิ้ว
- SHUR-LINE แปรงเศรษฐกิจ
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC Corrosive Waste Drainage P303 1/4 งอข้อศอกพร้อมทางเข้าส้นต่ำ, ดุมทั้งหมด
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial Vented/Bleach Ball Valves, หน้าแปลน End, EPDM
- KERN AND SOHN ชุดน้ำหนัก 312 ซีรี่ส์