Dayton 5dra1 | รีเลย์ตั้งเวลา 999 ชม. 11 พิน 10a dpdt 240v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5DRA1 รีเลย์ตั้งเวลา 999 ชม. 11 ขา 10a Dpdt 240v | AE3JTJ

DAYTON 5DRA1 รีเลย์ตั้งเวลา 999 ชม. 11 พิน 10a Dpdt 240v

In Stock
รายการ: AE3JTJ รุ่น: 5DRA1
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
฿7,981 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับปุ่มกด Thumbwheels
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์3VA
คอยล์คะแนน VA3
คอยล์โวลต์240 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์นิกเกิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันในการหน่วงเวลา, การเปิดช่วงเวลา, การหน่วงเวลาปิด, การถ่ายภาพครั้งเดียว, การกะพริบ (ปิดก่อน), การกะพริบ (ในครั้งแรก), การหน่วงเวลาเปิด / ปิด, การยิงครั้งเดียวที่ขอบตก, การเฝ้าระวัง, เรียกเมื่อล่าช้า
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลา999 ชม.
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.05
การติดเสียบเข้าไป
จำนวนฟังก์ชัน10
ฟังก์ชันการทำงาน1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
Pins11
เบ้า6X156, 1EGP2, 1EGP4
รหัสซ็อกเก็ตB
ไฟแสดงสถานะLED
UPC190735342756

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์สูงสุด การตั้งเวลาราคา
DAYTON 5DRA2 รีเลย์ตั้งเวลา 999 ชม. 11 ขา 10a Dpdt 12v | AE3JTK 5DRA2VDC 12999 ชม.฿7,981
DAYTON 5DRA3 รีเลย์หน่วงเวลามัลติฟังก์ชั่น แบบติดตั้งบนซ็อกเก็ต 24V AC/DC, 10A, 11 Pins | AE3JTL 5DRA324V AC / DC999 ชม.฿7,981
DAYTON 6A855 รีเลย์ตั้งเวลา 999 ชม. 11 พิน ฐานแปดเหลี่ยม ติดตั้งปลั๊กอิน | AE7RAW 6A855120 VAC/DC999 ชม.฿7,981

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5DRA1 รีเลย์ตั้งเวลา 999 ชม. 11 พิน 10a Dpdt 240v
฿7,981 / หน่วย