IGUS EFOI ซีรี่ส์หน้าแปลนแบริ่ง
สไตล์ | รุ่น | ความหนาโดยรวม | เจาะ Dia | มิติ A | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ E | ความกว้างของหน้าแปลน | รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFOI-03 อาร์ | 0.312 " | 0.1875 " | 1.311 " | 0.63 " | 0.945 " | 0.125 "x 0.197" | 0.63 " | 0.945 " | ฿687 | |
A | EFOI-04 อาร์ | 0.342 " | 0.25 " | 1.311 " | 0.63 " | 0.945 " | 0.126 " | 0.63 " | 0.945 " | ฿334 | |
A | EFOI-05 อาร์ | 0.412 " | 0.3125 " | 1.74 " | 0.866 " | 1.22 " | 0.169 "x 0.256" | 0.866 " | 1.22 " | ฿388 | |
A | EFOI-06 อาร์ | 0.483 " | 0.375 " | 2.047 " | 1.024 " | 1.417 " | 0.210 "x 0.315" | 1.024 " | 1.417 " | ฿485 | |
A | EFOI-08 อาร์ | 0.518 " | 0.5 " | 2.232 " | 1.22 " | 1.614 " | 0.210 "x 0.315" | 1.22 " | 1.614 " | ฿491 | |
A | EFOI-10 อาร์ | 0.683 " | 0.625 " | 2.858 " | 1.496 " | 2.087 " | 0.212 "x 0.315" | 1.496 " | 2.087 " | ฿600 | |
A | EFOI-12 อาร์ | 0.785 " | 0.75 " | 3.504 " | 1.85 " | 2.559 " | 0.331 "x 0.492" | 1.85 " | 2.559 " | ฿889 | |
A | EFOI-16 อาร์ | 0.966 " | 1" | 3.976 " | 2.303 " | 2.953 " | 0.331 "x 0.492" | 2.303 " | 2.953 " | ฿1,149 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเป่ากรองความเย็น
- คลิปลวดสลิง
- ชุดแต่งเล็บ
- นัดหยุดงานไฟฟ้า
- ชุดท่อไฮดรอลิกเอนกประสงค์
- เครื่องกลยานยนต์
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- ภายนอกยานยนต์
- ทองเหลือง
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- PROTO บิตผลกระทบ 8 มม
- ACUITY SENSOR SWITCH สวิตช์ผนังดิจิตอล
- BRANSON ไมโครทิป
- DIXON ข้อศอก 45 องศา
- LOVEJOY DI-6 Type Hubs, รูเจาะสต็อกหยาบ
- MARTIN SPROCKET เฟืองท้ายขนาด C ชนิดเฟลมคัท เบอร์โซ่ 78
- AME INTERNATIONAL อุปกรณ์เสริมประแจแรงบิด
- MASTER MAGNETICS คลิปแม่เหล็กนีโอไดเมียม
- DAYTON บอร์ดควบคุม
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ WBMQ-R, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman