Igus Efoi-06 R | หน้าแปลน 2 Bolt Bore Dia 0.3750 ใน | 4lfp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS EFOI-06 R หน้าแปลน 2 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3750 นิ้ว | AD8PBE 4LFP1

IGUS EFOI-06 R หน้าแปลน 2 เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ 0.3750 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8PBE รุ่น: EFOI-06 Rข้ามอ้างอิง: 4LFP1
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
฿485 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
วัสดุแบริ่งพอลิเมอ
เจาะ Dia0.375 "
ปลอกคอ Dia. (ใน.)0.866
มิติ A2.047 "
มิติข้อมูล C1.024 "
มิติ D1.417 "
มิติ E0.210 "x 0.315"
ความยาวของหน้าแปลน2.047 ใน
ความกว้างของหน้าแปลน1.024 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพอลิเมอ
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง1.417 "
จำนวนรูยึด2
ความหนาโดยรวม0.483 "
ชั่วคราว พิสัย-40 - 194 ฟ
ชนิดภาพเขียน2 Bolt

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโดยรวมเจาะ Diaมิติ Aมิติข้อมูล Cมิติ Dมิติ Eความกว้างของหน้าแปลนรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางราคา
IGUS EFOI-03 R หน้าแปลน 2 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1875 นิ้ว | AD8PBB 4LFN7 EFOI-03 อาร์0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "฿687
IGUS EFOI-04 R หน้าแปลน 2 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2500 นิ้ว | AD8PBC 4LFN8 EFOI-04 อาร์0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "฿334
IGUS EFOI-05 R หน้าแปลน 2 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3125 นิ้ว | AD8PBD 4LFN9 EFOI-05 อาร์0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "฿388
IGUS EFOI-08 R หน้าแปลน 2 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5000 นิ้ว | AD8PBF 4LFP2 EFOI-08 อาร์0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "฿491
IGUS EFOI-10 R หน้าแปลน 2 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6250 นิ้ว | AD8PBG 4LFP3 EFOI-10 อาร์0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "฿600
IGUS EFOI-12 R หน้าแปลน 2 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7500 นิ้ว | AD8PBH 4LFP 4 EFOI-12 อาร์0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "฿889
IGUS EFOI-16 R Flange 2 Bolt Bore Diameter 1.0000 In | AD8PBJ 4LFP 5 EFOI-16 อาร์0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "฿1,149

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS EFOI-06 R หน้าแปลน 2 เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลต์ 0.3750 นิ้ว
฿485 / หน่วย