IGUS ซีรี่ส์ 2680 ตัวยึดสายเคเบิล ขนาดกลาง
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ความกว้างของช่อง | ความยาว | ความสูงของห่วง | ความยาวของห่วง | จำนวนลิงค์ | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2680-05-100-0-1 | 3.94 "/ 100 มม | 1.97 "/ 50 มม | 4ft | 9.84 "/ 250 มม | 18.70 "/ 475 มม | 6 | 2.60 "/ 66 มม | ฿2,646 | |
A | 2680-10-100-0-4 | 3.94 "/ 100 มม | 3.94 "/ 100 มม | 4ft | 9.84 "/ 250 มม | 18.70 "/ 475 มม | 22 | 4.57 "/ 116 มม | ฿9,279 | |
A | 2680-07-100-0-1 | 3.94 "/ 100 มม | 2.95 "/ 75 มม | 4ft | 9.84 "/ 250 มม | 18.70 "/ 475 มม | 6 | 3.58 "/ 91 มม | ฿2,320 | |
A | 2680-10-100-0-1 | 3.94 "/ 100 มม | 3.94 "/ 100 มม | 1" | 9.84 "/ 250 มม | 18.70 "/ 475 มม | 6 | 4.57 "/ 116 มม | ฿2,398 | |
A | 2680-05-100-0-4 | 3.94 "/ 100 มม | 1.97 "/ 50 มม | 4ft | 9.84 "/ 250 มม | 18.70 "/ 475 มม | 22 | 2.60 "/ 66 มม | ฿10,284 | |
A | 2680-07-100-0-4 | 3.94 "/ 100 มม | 2.95 "/ 75 มม | 4ft | 9.84 "/ 250 มม | 18.70 "/ 475 มม | 22 | 3.58 "/ 91 มม | ฿9,353 | |
A | 2680-05-150-0-4 | 5.91 "/ 150 มม | 1.97 "/ 50 มม | 4ft | 13.78 "/ 350 มม | 25.59 "/ 650 มม | 22 | 2.60 "/ 66 มม | ฿10,284 | |
A | 2680-07-150-0-4 | 5.91 "/ 150 มม | 2.95 "/ 75 มม | 4ft | 13.78 "/ 350 มม | 25.59 "/ 650 มม | 22 | 3.58 "/ 91 มม | ฿11,026 | |
A | 2680-07-150-0-1 | 5.91 "/ 150 มม | 2.95 "/ 75 มม | 1" | 13.78 "/ 350 มม | 25.59 "/ 650 มม | 6 | 3.58 "/ 91 มม | ฿2,320 | |
A | 2680-10-150-0-1 | 5.91 "/ 150 มม | 3.94 "/ 100 มม | 4ft | 13.78 "/ 350 มม | 25.59 "/ 650 มม | 6 | 4.57 "/ 116 มม | ฿2,437 | |
A | 2680-10-150-0-4 | 5.91 "/ 150 มม | 3.94 "/ 100 มม | 4ft | 13.78 "/ 350 มม | 25.59 "/ 650 มม | 22 | 4.57 "/ 116 มม | ฿11,356 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
- ดรัมเบรกดอลลี่
- กลอง Deheader
- การบัญชาการเหตุการณ์และการทดสอบอุปกรณ์
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- มหาดไทยยานยนต์
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่น
- solenoids
- STANLEY มือจับประตู
- HANSEN Coupler Body Fnpt 1/4 ทองเหลือง
- MILLER ELECTRIC Mig วัสดุสิ้นเปลือง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 7/16-20 Un
- 80/20 15 Series วงเล็บมุมด้านใน
- EATON เซ็นเซอร์ iProx สามสาย
- Cementex USA ไฟล์ฉนวน
- TOUGH GUY เครื่องจ่ายกระดาษชำระ
- DORMER ดอกสว่านจ๊อบเบอร์
- HUB CITY ซีรี่ส์ SSW325, เฟืองตัวหนอนสแตนเลส Cleanline