Igus 2680-10-100-0-4 | 6kgl1 ที่วางสายเคเบิลและสายยาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS 2680-10-100-0-4 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 4.57in / 116mm | AE9KUC 6KGL1

IGUS 2680-10-100-0-4 รางเคเบิล สายยางขนาดกลาง ความกว้างด้านนอก 4.57 นิ้ว / 116 มม.

In Stock
รายการ: AE9KUC Model: 2680-10-100-0-4ข้ามอ้างอิง: 6KGL1
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
฿9,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี3.94 "/ 100 มม
ความสูงของช่อง1.38 "/ 35 มม
ความกว้างของช่อง3.94 "/ 100 มม
ความสูง1.97 "/ 50 มม
ความยาว4ft
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch2.20 "/ 56 มม
ความสูงของห่วง9.84 "/ 250 มม
ความยาวของห่วง18.70 "/ 475 มม
จำนวนลิงค์22
ความกว้างภายนอก4.57 "/ 116 มม
สไตล์ล้อมรอบ
ชนิดภาพเขียนกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.71
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความกว้างของช่องความยาวความสูงของห่วงความยาวของห่วงจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
IGUS 2680-05-100-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 2.60in / 66mm | AE9KTR 6KGK1 2680-05-100-0-13.94 "/ 100 มม1.97 "/ 50 มม4ft9.84 "/ 250 มม18.70 "/ 475 มม62.60 "/ 66 มม฿2,646
IGUS 2680-07-100-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 3.58in / 91mm | AE9KTU 6KGK3 2680-07-100-0-13.94 "/ 100 มม2.95 "/ 75 มม4ft9.84 "/ 250 มม18.70 "/ 475 มม63.58 "/ 91 มม฿2,320
IGUS 2680-07-150-0-1 ตัวยึดสายเคเบิล กลาง ท่อ ความกว้างด้านนอก 3.58 นิ้ว / 91 มม. | AE9KTV 6KGK4 2680-07-150-0-15.91 "/ 150 มม2.95 "/ 75 มม1"13.78 "/ 350 มม25.59 "/ 650 มม63.58 "/ 91 มม฿2,320
IGUS 2680-10-100-0-1 ตัวยึดสายกลาง Tube ความกว้างด้านนอก 4.57in / 116mm | AE9KTW 6KGK5 2680-10-100-0-13.94 "/ 100 มม3.94 "/ 100 มม1"9.84 "/ 250 มม18.70 "/ 475 มม64.57 "/ 116 มม฿2,398
IGUS 2680-10-150-0-1 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 4.57in / 116mm | AE9KTX 6KGK6 2680-10-150-0-15.91 "/ 150 มม3.94 "/ 100 มม4ft13.78 "/ 350 มม25.59 "/ 650 มม64.57 "/ 116 มม฿2,437
IGUS 2680-05-100-0-4 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 2.60in / 66mm | AE9KTY 6KGK7 2680-05-100-0-43.94 "/ 100 มม1.97 "/ 50 มม4ft9.84 "/ 250 มม18.70 "/ 475 มม222.60 "/ 66 มม฿10,284
IGUS 2680-05-150-0-4 Cable Carrier Medium Tube ความกว้างด้านนอก 2.60in / 66mm | AE9KTZ 6KGK8 2680-05-150-0-45.91 "/ 150 มม1.97 "/ 50 มม4ft13.78 "/ 350 มม25.59 "/ 650 มม222.60 "/ 66 มม฿10,284

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS 2680-10-100-0-4 รางเคเบิล สายยางขนาดกลาง ความกว้างด้านนอก 4.57 นิ้ว / 116 มม.
฿9,279 / หน่วย