ส่วนประกอบนวัตกรรม Snap Lock Four Knob
สไตล์ | รุ่น | ฐาน Dia | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความสูงโดยรวม | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5REJ8 | 0.75 " | 1.75 " | 1.04 " | 1.04 | 1 / 4 " | ฿82 | |
A | 5REK0 | 0.75 " | 1.75 " | 1.04 " | 1.04 | M6 | ฿86 | |
A | 5REJ7 | 0.75 " | 1.75 " | 1.04 " | 1.04 | #10 | ฿89 | |
A | 5REJ9 | 0.75 " | 1.75 " | 1.04 " | 1.04 | 5 / 16 " | ฿74 | |
B | 5REK4 | 0.98 " | 2.5 " | 1.11 " | 1.11 | 1 / 2 " | ฿118 | |
B | 5REK3 | 0.98 " | 2.5 " | 1.11 " | 1.11 | M10 | ฿118 | |
B | 5REK2 | 0.98 " | 2.5 " | 1.11 " | 1.11 | 3 / 8 " | ฿106 | |
B | 5REK5 | 0.98 " | 2.5 " | 1.11 " | 1.11 | M12 | ฿118 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- บันไดหนี
- เครื่องกว้านราง Manhole Guard
- ตะแกรงอลูมิเนียม
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- กลอง
- การระบายอากาศ
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- EVERPURE ระบบกรองเครื่องทำน้ำแข็ง
- STARRETT จุดติดต่อตัวบ่งชี้
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cord Grip 1 นิ้ว Npt
- APPROVED VENDOR แหวนรอง 4 นิ้ว
- ANVIL อานท่อรองรับด้วย U-Bolt
- SCHAEFER ภาชนะผนังตรง
- GRAINGER ปะเก็นหน้าแปลน
- SPEEDAIRE วาล์วระบายน้ำ
- BRADLEY สถานีล้าง
- LOVEJOY ฮับอแดปเตอร์/ตัวแปลงชนิด RRC รูสต็อกหยาบ