ฮับอะแดปเตอร์ประเภท LOVEJOY RRC, รูสต็อกหยาบ
สไตล์ | รุ่น | นาที. เบื่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | ภายนอก Dia. | ด้าย Dia. | กระทู้ต่อนิ้ว | ปริมาณ | ซีดีมิติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514455770 | 0.875 " | 7 / 8 " | อาร์อาร์ซี226 | 5.160 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 48.20730 ลบ.ม. ใน. | 5.500 " | RFQ
|
A | 68514455771 | 0.875 " | 7 / 8 " | อาร์อาร์ซี276 | 6.18 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 61.75000 ลบ.ม. ใน. | 6.500 " | RFQ
|
A | 68514455773 | 1.5 " | 1 1 / 2 " | อาร์อาร์ซี295 | 9.12 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 116.18750 ลบ.ม. ใน. | 9.560 " | RFQ
|
A | 68514452030 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | อาร์อาร์ซี280 | 7.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 74.71750 ลบ.ม. ใน. | 7.810 " | RFQ
|
A | 68514455772 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | อาร์อาร์ซี285 | 8.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 121.25750 ลบ.ม. ใน. | 8.880 " | RFQ
|
A | 68514455774 | 1.750 " | 1 3 / 4 " | อาร์อาร์ซี2955 | 9.12 " | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 "-11 | 116.18750 ลบ.ม. ใน. | 9.560 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขอบเสื่อแบบโมดูลาร์
- การประกอบพื้นส้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ตัวสะท้อนโดเมนเวลา
- เครื่องกรองชั่วคราว
- อุปกรณ์เข้าพื้นที่อับอากาศ
- อุปกรณ์มอเตอร์
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- เครื่องมือยกยานยนต์
- Pins
- การทดสอบยางมะตอย
- APPROVED VENDOR เครื่องวัดอุณหภูมิแบบติดแผงอนาล็อก
- ECLIPSE แผ่นรองพื้นแบบกระจายพร้อมสายรัด
- CONDOR อลูมิเนียม, ป้ายความปลอดภัย, ประกาศ
- PASS AND SEYMOUR กล่องกันฝน
- BENCHMARK SCIENTIFIC บดบาร์
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 ข้อต่อลดกระชับ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x Fipt
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว CPVC Y, ซ็อกเก็ตทรูยูเนี่ยนสิ้นสุด, FKM
- VESTIL URWC Series โช๊คล้อยูรีเทน
- APPROVED VENDOR แผ่นสักหลาด
- VESTIL บอร์ดอู่รถบรรทุกอะลูมิเนียมซีรีส์ BTA, 15000 ปอนด์