LOVEJOY 68514455774 ฮับอะแดปเตอร์ข้อต่อ, RRC2955 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 1 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร |
ขนาดเบื่อ | 1 3 / 4 " |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | สีเทา |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | อาร์อาร์ซี2955 |
ประเภทคลัป | RRC |
ซีดีมิติ | 9.560 " |
ขนาด HD | 6.5 " |
มิติ SL | 1.880 " |
สไตล์ฮับ | 4 |
ประเภทฮับ | สเปเซอร์ฮับ |
ความยาวถึง Bore | 2.750 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เบื่อ | 4.125 " |
นาที. เบื่อ | 1.750 " |
ภายนอก Dia. | 9.12 " |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย Dia. | 5 / 8 "-11 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 5 / 8 "-11 |
ปริมาณ | 116.18750 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
รุ่น | นาที. เบื่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดข้อต่อ | ภายนอก Dia. | ด้าย Dia. | กระทู้ต่อนิ้ว | ปริมาณ | ซีดีมิติ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455770 | 0.875 " | 7 / 8 " | อาร์อาร์ซี226 | 5.160 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 48.20730 ลบ.ม. ใน. | 5.500 " | - | RFQ
|
68514455771 | 0.875 " | 7 / 8 " | อาร์อาร์ซี276 | 6.18 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 61.75000 ลบ.ม. ใน. | 6.500 " | - | RFQ
|
68514452030 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | อาร์อาร์ซี280 | 7.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 74.71750 ลบ.ม. ใน. | 7.810 " | - | RFQ
|
68514455772 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | อาร์อาร์ซี285 | 8.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 121.25750 ลบ.ม. ใน. | 8.880 " | - | RFQ
|
68514455773 | 1.5 " | 1 1 / 2 " | อาร์อาร์ซี295 | 9.12 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 116.18750 ลบ.ม. ใน. | 9.560 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.