ส่วนประกอบนวัตกรรม Soft Uni Ball Knob 1 3/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ฐาน Dia | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทลูกบิด | ความยาว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3GDE9 | 0.75 " | 1.5 " | Black Polypro, TPE Overmold, Universal Molded Hole, No Insert | 1.375 " | 1/4 ", 5/16", M6, M8 | ฿294 | |
A | 3 จีดีจี 3 | 0.75 " | 1.625 " | Black Polypro, TPE Overmold, Universal Molded Hole, No Insert | 1.5 " | 5/16 ", 3/8", M8, M10 | ฿310 | |
A | 3GDH4 | 1" | 1.875 " | Polypro สีดำ, TPE Overmold, Universal Molded Hole, No Insert | 1.75 " | 3/8", 1/2", M10 | ฿389 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มีดฉาบและชุดมีดโกน
- สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสารยึดเกาะ
- อุปกรณ์ล้างหน้าต่าง
- การจัดประเภทจุกนมท่อชุบสังกะสี
- Cleanroom Tacky Mat Base
- ป้องกันศีรษะ
- ร้านค้าวัสดุ
- การตรวจจับก๊าซ
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- VNE STAINLESS บอลวาล์วสุขาภิบาลการเชื่อมต่อ
- GHS SAFETY ฉลากการกัดกร่อน
- GREENLEE เครื่องตัดสายเคเบิล
- OSG VC-20 ดอกต๊าปแบบตรง, TiCN Finish
- KEYSCO TOOLS แผ่นดูดสูญญากาศ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS กระทะใส่อาหารขนาดครึ่งความจุ 6 ควอร์ต
- SURFOX เชื่อมอิเล็กโทรไลต์ทำความสะอาด
- AMERICRAFT MANUFACTURING ตัวยึดแนวนอน
- SPEARS VALVES ประเดิมการบรรจุแบบคู่ ตาราง PVC 80 x ตาราง PVC 80
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS